Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scala SC 8360 NFC Infrarot Fieberthermometer Berührungsloses messen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2489849-BP
Hersteller:
     Scala
Herst.-Nr.:
     83600
EAN/GTIN:
     4022356836009
Suchbegriffe:
Fieber-Thermometer
Fieberthermometer
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Scala SC 8360 NFC Infrarot Fieberthermometer Berührungsloses messen

Scala SC 8360 NFC Infrarot-Stirn-Thermometer

Kontaktlose Messung über der Stirn
Ca. 1 Sekunde Messzeit
9 Speicherplätze

Mit dem Infrarot-Stirn-Thermometer SC 8360 ist die menschliche Körpertemperatur schnell und bequem ermittelt. Die Messstelle ist die Strin. Die Körpertemperatur wird durch Auswertung der Infrarotstrahlung ermittelt. Das Gerät kann sowohl bei erwachsenen Patienten als auch bei Kindern eingesetzt werden. Das SC 8360 verfügt über einen integrierten Fieberalarm. Die Messung dauert 1 Sekunde. Nach erfolgreicher Messung werden die neun letzten Messwerte werden gespeichert werden. Die beigefügte Batterie hat eine Lebensdauer von etwa 3.000 Messungen. Installieren Sie die App OUcare von Google Play oder vom App Store. Mit der App OUcare können Sie nicht nur die Temperaturwerte auf ein Smartphone übertragen, sondern sie grafisch darstellen und Trends erkennen.

Ausstattung:
Kontaktlose Messung über der Stirn
Ca. 1 Sekunde Messzeit
9 Speicherplätze
Signalton
Fieberalarm
Temperaturanzeige mit beleuchtetem Display
Batteriebetrieb
Auslesen der Speicherwerte durch NFC - OUCare App

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Fieberthermometer): Schläfe,Stirn · Anzahl Speicherplätze: 9 · Gewicht: 88 g · Herstellerfarbe: Weiß,Rot · Messdauer: 1 s · Produktabmessung, Breite: 44 mm · Produktabmessung, Höhe: 41 mm · Produktabmessung, Länge: 124 mm · Wellness-Besonderheiten: Berührungsloses messen

Lieferumfang:
SC 8360 NFC,Batterien,Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 124 x 44 x 41 mm
Herstellerfarbe:
Weiß | Rot
Produktabmessung, Höhe:
41 mm
Produktabmessung, Länge:
124 mm
Produktabmessung, Breite:
44 mm
Marke:
Scala
Anwendungsbereich (Fieberthermometer):
Schläfe | Stirn
Wellness-Besonderheiten:
Berührungsloses messen
Batterien:
2x Micro-Batterie (inkl.)
Messdauer:
1 s
Anzahl Speicherplätze:
9
Gewicht:
88 g
Produkt-Art:
Infrarot Fieberthermometer
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,91*
€ 29,72*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 21,70*
€ 31,00*
3 Tage
9
€ 6,99*
ab € 36,90*
€ 49,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.