Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kh-security Pro Alarm Taschenlampe mit Handschlaufe, mit USB-Schnittstelle akkubetrieben 300 lm 99 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2489805-BP
Hersteller:
     kh-security
Herst.-Nr.:
     300150
EAN/GTIN:
     4036126010452
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
kh-security Pro Alarm Taschenlampe mit Handschlaufe,mit USB-Schnittstelle akkubetrieben 300 lm 99 g

Taschenlampe "Pro Alarm"

Taschenlampe mit Alarm
120 db lauter Alarm
3 Leuchtmodi

Extrem Kompakte und leichte LED-Taschenlampe. 120 db lauter Alarm. Beim Alarm blinkt die Lampe gleichzeitig.

Ausstattung:
Akkubetrieben, Akku 1 x 16340 inkl.
USB-Anschluss zum Aufladen
Drehbarer Ring
LED-Anzeige beim Aufladen
Alarm per Knopfdruck aktivierbar.

Technische Daten:
Gewicht: 99 g · Lichtstrom (High): 300 lm · Lichtstrom (Low): 100 lm · Material: Aluminium · Produktabmessung, Länge: 98 mm · Produktabmessung, Ø: 31 mm · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben · Taschenlampen-Besonderheiten: mit Handschlaufe,mit USB-Schnittstelle

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 31 mm x 98 mm
Produktabmessung, Ø:
31 mm
Produktabmessung, Länge:
98 mm
Längenbereich (Taschenlampen):
0.1 cm - 9.9 cm
Lichtstrom (Bereich):
200 lm - 499.9 lm
Marke:
kh-security
Material:
Aluminium
Taschenlampen-Besonderheiten:
mit Handschlaufe | mit USB-Schnittstelle
Stromversorgung (LOV):
akkubetrieben
Lichtstrom (High):
300 lm
Lichtstrom (Low):
100 lm
Gewicht:
99 g
Produkt-Art:
Taschenlampe
Weitere Suchbegriffe: led taschenlampe 300lm, taschenlampe led, taschenlampe, kh-security, 300150, Pro Alarm, Stablampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
24
Frei Haus
ab € 21,09*
€ 31,32*
€ 4,00*
ab € 16,49*
€ 31,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.