Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Z15S Messing Micro-Zahnrad Modul 0.2 Schrägverzahnt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-248751-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     Z15S
EAN/GTIN:
     4037373904068
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad
Z15S Messing Micro-Zahnrad Modul 0.2 Schrägverzahnt 1 St.

Messing Micro-Zahnrad

Tuning für Modellautos

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Anzahl Zähne: 15 · Bauart (Micro-Modellbau): Z 15S · Baugröße: H0 · Innenbohrung: 1 · Material: Messing · Micro-Getriebe-Besonderheiten: Schrägverzahnt · Modul: 0.2 · Produktabmessung, Höhe: 1 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
1 mm
Anzahl Zähne:
15
Innenbohrung:
1
Material:
Messing
Micro-Getriebe-Besonderheiten:
Schrägverzahnt
Modul:
0.2
Bauart (Micro-Modellbau):
Z 15S
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Untersetzung (Details):
-
Produkt-Art:
Micro-Zahnrad
Weitere Suchbegriffe: 4037373904068, Z15S
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 2,26*
€ 3,75*
€ 4,00*
ab € 1,86*
€ 3,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.