Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S1 Messing Micro-Schnecke Modul 0.2 (Ø x L) 2.8 mm x 3.5 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-248744-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     S1
EAN/GTIN:
     4037373904006
Suchbegriffe:
Hohlschnecke
Präzisions-Schnecke
hohlschnecke
S1 Messing Micro-Schnecke Modul 0.2 (Ø x L) 2.8 mm x 3.5 mm 1 St.

Messing Micro-Schnecke

Tuning für Modellautos

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart (Micro-Modellbau): S 1 · Baugröße: H0 · Innenbohrung: 1 · Material: Messing · Modul: 0.2 · Produktabmessung, Länge: 3.5 mm · Produktabmessung, Ø: 2.8 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 2.8 mm x 3.5 mm
Produktabmessung, Ø:
2.8 mm
Produktabmessung, Länge:
3.5 mm
Innenbohrung:
1
Material:
Messing
Modul:
0.2
Bauart (Micro-Modellbau):
S 1
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Untersetzung (Details):
-
Produkt-Art:
Micro-Schnecke
Weitere Suchbegriffe: 4037373904006, S1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
48
Frei Haus
ab € 2,27*
€ 3,74*
€ 4,00*
ab € 1,75*
€ 3,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.