Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlwille 65466001 Sicherungsringzange 3-10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2485397-BP
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     65466001
EAN/GTIN:
     4018754037896
Suchbegriffe:
Außen-Sicherungsringzange
Außensicherungsringzange
Greifring Zange
Greifring-Sicherungszange
Stahlwille 65466001 Sicherungsringzange 3-10 mm

Sicherungsringzangen für Aussenringe Nr. 6546

DIN 5254 B
90° gewinkelte Backen
schwere Form
im Gesenk geschmiedet
Präzisionsspitzen
mit Rückholfeder (verschleißsichere Druckfeder)

· DIN 5254 B · 90° gewinkelte Backen · schwere Form · im Gesenk geschmiedet · Präzisionsspitzen · mit Rückholfeder (verschleißsichere Druckfeder)

Technische Daten:
Gewicht: 105 g · Herst.-Teilenr.: 65466001 · Material-Eigenschaft: poliert · Passend für Bohrungsdurchmesser: 3-10 mm · Produkt-Art: Sicherungsringzange · Weitere technische Daten: L: 125 mm
Größe: A 01
Griffe: mit gerauter Oberfläche · Zangen-Besonderheiten: mit Kunststoff überzogen

Lieferumfang:
1x Nr. 6546 6 001 SICHERUNGSRINGZANGE POLIERT A 01, Sicherungsringzange f.Außenringe

Weitere Informationen:
Marke:
Stahlwille
Passend für Bohrungsdurchmesser:
3-10 mm
Material-Eigenschaft:
poliert
Zangen-Besonderheiten:
mit Kunststoff überzogen
Herst.-Teilenr.:
65466001
Gewicht:
105 g
Produkt-Art:
Sicherungsringzange
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 13,45*
€ 19,20*
1 Tag
34
1
€ 5,50*
ab € 13,79*
€ 19,22*
10 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 13,94*
€ 19,26*
1
€ 4,80*
ab € 13,88*
€ 19,29*
Lager 102
3
1
Frei Haus
ab € 20,51*
€ 28,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.