Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2484673-BP Herst.-Nr.: 1260-0002 EAN/GTIN: 4013674142637 |
| |
|
| | |
| Ansmann 1260-0002 Energiesparsteckdose Weiß Schutzkontakt 1 St.
Energiesparsteckdose AES 3.2 programmierbar
Erkennt wenn Geräte in Standby wechseln Eigenverbrauch 0,5W und im Standby-Modus 0W Angeschlossene Geräte per Tastendruck einschalten
Alleine in Deutschland wird dieser auf über 20 Mrd. kWh pro Jahr geschätzt. Bei einem normalen Haushalt können rund 10 - 20% des Gesamtverbrauches auf dieses Konto gehen. Einsparungen von mehreren hundert Euro pro Jahr sind somit leicht machbar. Doch auch im gewerblichen Bereich ist es sehr leicht möglich, den Stromverbrauch durch den Einsatz von passenden Geräten spürbar nach unten zu schrauben. Speziell für PC-Arbeitsplätze ist die Energiesparsteckdose AES3. Jeder kennt dies aus eigener Erfahrung: Nach dem Herunterfahren des PCs sollten eigentlich auch alle weiteren Peripheriegeräte wie Monitor, Drucker, Lautsprecher und Laufwerke abgeschaltet werden. Aus der Praxis wissen wir, dass dies meist nicht getan wird. Steckdosenleisten mit Schalter haben oftmals den Nachteil, dass diese entweder ungünstig und "unbequem" unter dem Tisch liegen oder schlichtweg vergessen werden auszuschalten. Die intelligente Steckdose AES3 ist mit zwei Features ausgestattet, die dieses Problem sehr einfach lösen kann. Zum einen kann der LED-Schalter sehr bequem auf dem Schreibtisch positioniert werden während sich die eigentliche Steckdose irgendwo an der Wand in meist Fußbodennähe befindet. Als zweites erlernt die AES3 einfach per Tastendruck den vorhandenen Standby-Strom, der (je nach angeschlossenen Geräten) variieren kann. Der Benutzer fährt nur noch wie gewohnt den PC herunter, nach einer Minute trennt die Steckdose komplett und zu 100% den Stromfluss! Angeschaltet wird einfach wieder per Tastendruck vom Schreibtisch aus (Schaltleistung bis 2500 W)! Nicht nur im privaten Bereich, insbesondere für gewerbliche Anwender stecken hier unglaubliche Einsparpotentiale. Nach internen Berechnungen sind pro Jahr bei durchschnittlicher Benutzung eines PC Arbeitsplatzes Einsparungen von rund 100 kWh möglich. Dies entspräche, je nach Stromtarif, einem Betrag von ca. 15 - 20 EUR. Die Steckdose hätte sich somit bereits nach einem Jahr bezahlt gemacht.
Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V · Einsatzort: Innenbereich,Steckdose · Funktionsanzeige: optisch · Herstellerfarbe: Weiß · Kabellänge: 1.8 m · Material: ABS · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Produktabmessung, Breite: 71 mm · Produktabmessung, Höhe: 76 mm · Produktabmessung, Länge: 71 mm · Schutzart: IP20 · Steckdosen-Anzahl: 1 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: Energiesparfunktion · Überspannungsschutz für: Steckdosen
Hinweis: Belastung: max. 2500W / 10A Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 1.8 m | Herstellerfarbe: | Weiß | Produktabmessung, Höhe: | 76 mm | Produktabmessung, Länge: | 71 mm | Produktabmessung, Breite: | 71 mm | Marke: | Ansmann | Schutzart: | IP20 | Farbe: | weiß | rot | Funktionsanzeige: | optisch | Material: | ABS | Steckdosenleisten-Besonderheiten: | Energiesparfunktion | Überspannungsschutz für: | Steckdosen | Netzstecker-Typ: | Schutzkontakt | Betriebsspannung: | 230 V | Einsatzort: | Innenbereich | Steckdose | Steckdosen-Anzahl: | 1 | Produkt-Art: | Energiesparsteckdose | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 11,97* | € 17,36* | | | | | 2 Tage | | | | | € 3,90* | ab € 12,29* | € 17,37* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 16,85* | € 24,47* | | | | | | | | | | | € 8,00* | ab € 24,37* | € 35,09* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 29,16* | € 39,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|