Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo BSLBL+SSD200LTBL -Akku-Schlagbohrschrauber, Akku-Schlagschrauber inkl. Akku, inkl. Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2484500-BP
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     685199000
EAN/GTIN:
     4061792210622
Suchbegriffe:
Akku-Werkzeugset
Akku-Schlagbohrschrauber
Akkuschlagbohrschrauber
Akku-Schlagschrauber
Metabo BSLBL+SSD200LTBL -Akku-Schlagbohrschrauber,Akku-Schlagschrauber inkl. Akku,inkl. Ladegerät

18 Volt Akku Combo Set 2.8.7 SB 18 L BL + SSD 18 200 LT BL




Max. Bohr-Ø Bohr-Ø Stahl: 13 mm,Bohr-Ø Weichholz: 32 mm,Bohr-Ø Mauerwerk: 10 mm

Technische Daten:
Bohr-Durchmesser (max.): Bohr-Ø Stahl: 13 mm,Bohr-Ø Weichholz: 32 mm,Bohr-Ø Mauerwerk: 10 mm · Bohrfutter-Spannbereich (LOV): 1,5 - 13 mm · Drehmoment (max.) (Details): Max. Drehmoment weich: 25 Nm,Max. Drehmoment hart: 60 Nm · Elektrowerkzeug-Besonderheiten: inkl. Akku,inkl. Ladegerät · Gewicht: 2.97 kg · Gewicht, Hinweis: inkl. Akkus · Typ: SB 18 L BL
SSD 18 LT 200 BL · Werkzeugaufnahme: 1/4" (6.3 mm) Innensechskant

Lieferumfang:
Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 L BL,Akku-Schlagschrauber SSW 18 LT 200 BL,1 Li-Power Akkupack (18 V/2,0 Ah) ,1 Li-Power Akkupack (18 V/5,2 Ah),Ladegerät ASC 55,MetaBOX 145 L

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Kapazität (mAh, Ah):
5.2 Ah
Marke:
Metabo
Bohrfutter-Spannbereich (LOV):
1|ツ|5 - 13 mm
Elektrowerkzeug-Besonderheiten:
inkl. Akku | inkl. Ladegerät
Werkzeugaufnahme:
1/4" (6.3 mm) Innensechskant
Bohr-Durchmesser (max.):
Bohr-Ø Stahl: 13 mm | Bohr-Ø Weichholz: 32 mm | Bohr-Ø Mauerwerk: 10 mm
Drehmoment (max.) (Details):
Max. Drehmoment weich: 25 Nm | Max. Drehmoment hart: 60 Nm
Drehzahl-Bereich:
0|ツ|5 - 5 Nm
Leerlauf-Drehzahl (Details):
0 - 550 / 0 - 1.850 /min<br><br>3.050 /min
Schlagzahl:
26.000 /min /min<br>3.750 /min
Typ:
SB 18 L BL<br>SSD 18 LT 200 BL
Drehmoment-Stufen:
3
Schrauben-Ø (max.) (Details):
M16
Spannung:
18 V
Gewicht, Hinweis:
inkl. Akkus
Gewicht:
2.97 kg
Produkt-Art:
Akku-Schlagbohrschrauber
Weitere Suchbegriffe: Akkuschlagschrauber, Metabo Ersatzteile, li-ion akkuschlagschrauber 18v, akku werkzeugset, akku-werkzeugset metabo, Metabo, 685199000, BSLBL+SSD200LTBL, Schlagbohrer, Bohrmaschine
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 265,59*
€ 318,41*
Frei Haus
ab € 269,34*
€ 320,23*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 260,66*
€ 320,26*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 274,19*
€ 340,44*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 317,02*
€ 366,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,98*
€ 436,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,02*
€ 434,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,92*
€ 403,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,17*
€ 389,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,02*
€ 377,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Metabo
626700000
ab € 6,49*
Sonstiges
Metabo
628831000
ab € 38,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.