Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faller 170610 H0 Dekorplatte Monzonit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-248413-BP
Hersteller:
     Faller
Herst.-Nr.:
     170610
EAN/GTIN:
     4104090006105
Suchbegriffe:
Gebäude Spur H0
H0 Bahnhöfe Bahngebäude
H0 Industrie Handelsgebäude
H0 Stadt und Dorf
Faller 170610 H0 Dekorplatte Monzonit

H0 Dekorplatte "Naturstein Monzonit"

Realistisches Mauerwerk

Bedruckte Kartonplatte.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Baugröße: H0 · Motiv (Modellbahn): Monzonit · Produktabmessung, Breite: 125 mm · Produktabmessung, Länge: 250 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 250 mm x 125 mm
Produktabmessung, Länge:
250 mm
Produktabmessung, Breite:
125 mm
Marke:
Faller
Motiv (Modellbahn):
Monzonit
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Produkt-Art:
Dekorplatte
Weitere Suchbegriffe: H0 sonstige Gebäude, H0-Gebäude, Mauern Modellbahn, faller gebäude spur h0, gebäude spur h0, 4104090006105, Faller, 170610
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
88
Frei Haus
ab € 1,52*
€ 2,54*
€ 4,00*
ab € 1,29*
€ 2,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.