Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greisinger GF1TK-T3 Tauchfühler -65 bis 550 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2482946-BP
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     480928
EAN/GTIN:
     4058175680714
Suchbegriffe:
Eintauchfühler
Tauchfühler
greisinger eintauchfühler
tauchfühler
Greisinger GF1TK-T3 Tauchfühler -65 bis 550 °C

Kompakter Typ K Tauchfühler mit Silikonhandgriff GF 1TK-T3, Ø3 mm


-65 bis 550 °C


Technische Daten:
Fühler-Länge: 100 mm · Kabellänge: 1 m · Messbereich Temperatur (max.): 550 °C · Messbereich Temperatur (min.): -65 °C · Messgenauigkeit Temperatur: ±1,5 °C · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 50 mm · Produktabmessung, Ø: 3 mm · Weitere technische Daten: Sensorelement: Typ K (NiCr-Ni)
Genauigkeit: Klasse 1
Anschluss: NST1200 Miniatur-Flachstecker
Werkstoff Fühlerrohr: V4A · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1 m
Abmessungen:
(Ø x L) 3 mm x 50 mm
Produktabmessung, Ø:
3 mm
Produktabmessung, Länge:
50 mm
Produktabmessung, Breite:
20 mm
Messbereich Temperatur:
-65 bis 550 °C
Marke:
Greisinger
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messgenauigkeit Temperatur:
±1|ツ|5 °C
Messbereich Temperatur (max.):
550 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-65 °C
Fühler-Länge:
100 mm
Produkt-Art:
Tauchfühler
Weitere Suchbegriffe: Greisinger, 480928, GF1TK-T3, thermofühler, messfühler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 28,04*
€ 39,35*
Lager 102
36
Frei Haus
ab € 27,71*
€ 39,36*
€ 3,50*
ab € 49,31*
€ 64,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.