Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra Evolve2 75 Telefon Over Ear Headset kabelgebunden Schwarz Batterieladeanzeige, Mikrofon-Stummschaltung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2482917-BP
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     27599-989-989
EAN/GTIN:
     5706991024401
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Jabra Evolve2 75 Telefon Over Ear Headset kabelgebunden Schwarz Batterieladeanzeige,Mikrofon-Stummschaltung

JABRA Evolve2 75 Stereo UC (USB-A) Bluetooth LS black

Schickes Stereo-Headset mit Bluetooth 5.2; Jabra Advanced Active Noise Cancellation; Diskreter, im Überkopfbügel integrierbarer Mikrofonarm; 8-Mikrofon-Technologie für präzise Sprachqualität bei Anrufen; Gut sichtbares Busylight während eines Gesprächs dank roter LEDs; Bis zu 36 Stunden Akkulaufzeit und Schnellaufladung; Verbesserter Komfort dank Dual-Foam-Technologie; Hervorragender Sound dank leistungsstarker 40 mm Lautsprecher; Mit allen führenden UC-Plattformen kompatibel; Inklusive Bluetooth-Adapter mit USB-A-Anschluss und Ladestation

Der neue Standard für hybrides Arbeiten.
Vom ersten Anruf des Tages bis zum letzten Zug nach Hause – dieses intelligente Headset wurde speziell dafür entwickelt, dass Sie in Verbindung bleiben und produktiv arbeiten können. Was auch immer der Tag für Sie bereithält.

Ganz gleich, ob Sie sich von zu Hause aus einwählen, ob Sie an wechselnden Büroarbeitsplätzen arbeiten oder versuchen, sich im lärmintensiven Großraumbüro zu konzentrieren – das Evolve2 75 ist perfekt auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt.

Technische Daten:
Anschluss (Headset): USB · Anwendungsbereich (Kopfhörer): Telefon · Bluetooth Version: 5.2 · Empfindlichkeit (Mikrofon): -35 dB · Gesprächs-Zeit (max.): 24 h · Herstellerfarbe: Schwarz · Kopfhörer-Besonderheiten: Batterieladeanzeige,Mikrofon-Stummschaltung · Passend für (Telefon-Headsets): UC · Reichweite max. (im Freifeld): 30 m · Tragevariante Bügel: Überkopf · Tragevariante Hörer: Over Ear · Übertragungsart (Kopfhörer): kabelgebunden

Lieferumfang:
Jabra Evolve2 75,Jabra Link 380 Bluetooth-Adapter,Ladestation,USB-Kabel 1,2 m,Reiseetui,Benutzerdokumente

Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
5.2
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Jabra
Anschluss (Headset):
USB
Tragevariante Hörer:
Over Ear
Tragevariante Bügel:
Überkopf
Farbe:
schwarz
Kopfhörer-Besonderheiten:
Batterieladeanzeige | Mikrofon-Stummschaltung
Passend für (Telefon-Headsets):
UC
Übertragungsart (Kopfhörer):
kabelgebunden
Anwendungsbereich (Kopfhörer):
Telefon
Reichweite max. (im Freifeld):
30 m
Empfindlichkeit (Mikrofon):
-35 dB
Gesprächs-Zeit (max.):
24 h
Produkt-Art:
Over Ear Headset
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 217,17*
€ 245,48*
31 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 217,10*
€ 245,77*
€ 3,50*
ab € 216,33*
€ 246,08*
€ 5,00*
ab € 217,60*
€ 247,47*
Lager 102
27
Frei Haus
ab € 267,50*
€ 301,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,35*
€ 358,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,79*
€ 355,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,26*
€ 343,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,30*
€ 335,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,50*
€ 318,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.