Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOMO DO534FR Fritteuse 10 l mit Display, Timerfunktion Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2482557-BP
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DO534FR
EAN/GTIN:
     5411397143686
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Heißluftfritteuse
friteuse
DOMO DO534FR Fritteuse mit Display,Timerfunktion Schwarz

Domo DO534FR Heißluftfritteuse & Backofen

Multifunktionel
8 automatische Programme
Einfache Bedienung

Ausstattung:
Multifunktionel: Deli-Fryer, Backofen, Drehfunktion und Nahrungstrockner
Kapazität: 10 l
Regulierbare Temperatur: 65°C – 200°C
60-Minuten-Timer mit Endsignal
8 automatische Programme
Inklusive Drehspießkorb mit Griff, Grillroste aus rostfreiem Edelstahl und Auffangschüssel
Einfache Bedienung: LED-Display
Beleuchtung an der Innenseite
Sichtfenster um Backvorgang zu prüfen

Technische Daten:
Fassungsvermögen: 10 l · Herstellerfarbe: Schwarz · Küchengeräte-Besonderheiten: mit Display,Timerfunktion · Temperatur (max.): 200 °C

Lieferumfang:
Heißluftfritteuse / Backofen,Drehspießkorb mit Griff,Grillroste aus rostfreiem Edelstahl,Auffangschüssel,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Küchengeräte-Besonderheiten:
mit Display | Timerfunktion
Temperatur (max.):
200 °C
Fassungsvermögen:
10 l
Produkt-Art:
Fritteuse
Weitere Suchbegriffe: 05411397033956, 05411397143686, DOMO, DO534FR
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 85,00*
€ 103,52*
Frei Haus
ab € 133,76*
€ 167,36*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 142,39*
€ 173,04*
9 Tage
2
Frei Haus
ab € 187,72*
€ 228,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,04*
€ 205,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,32*
€ 199,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,07*
€ 190,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,39*
€ 169,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO530FR
€ 93,04*
Ähnlich
Princess
01.182055.01.001
€ 94,25*
Ähnlich
Princess
01.182065.01.001
€ 109,12*
Ähnlich
Tristar
FR-6964
€ 102,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.