Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2482283-BP Herst.-Nr.: STARTKITIPH13 EAN/GTIN: 8018080425172 |
| |
|
|  |  |
 | Cellularline Backcover Apple iPhone 13 Transparent
Cellularline Starter Kit Charger+Case für iPhone 13, Transparent
2 in 1 Funktion: Aufladen + Schutz des Smartphones 20 W USB-C® Ladegerät - Aufladen mit maximaler Geschwindigkeit und Sicherheit Ultraflaches, transparentes Soft-Gummi-Case das sich perfekt an das Design des Smartphones anpasst Zum Schutz der Kanten, Tasten und Anschlüsse Passend für das Apple iPhone 13
Speziell für das iPhone entwickelt, bietet das STARTER KIT Ihrem Smartphone alle Lade- und Schutzfunktionen die es benötigt. Inklusive 20 W Netzladegerät mit USB-C® Anschluss zum schnelleren Aufladen des iPhones und ultraflachem, transparenten Soft-Gummi-Case zum Schutz der Kanten, Tasten und Anschlüsse, das sich perfekt an das Design des Smartphones anpasst.
Ausstattung: Speziell für das iPhone entwickelt, bietet das STARTER KIT Ihrem Smartphone alle Lade- und Schutzfunktionen die es benötigt. Inklusive 20 W Netzladegerät mit USB-C® Anschluss zum schnelleren Aufladen des iPhones und ultraflachem, transparenten Soft-Gummi-Case zum Schutz der Kanten, Tasten und Anschlüsse, das sich perfekt an das Design des Smartphones anpasst.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Transparent · Material: Gummi · Passend für Handy-Modell: iPhone 13 · Passend für Marke (Handy): Apple
Lieferumfang: Cellularline Starter Kit Charger + Case für iPhone 13,20 W USB-C® Netzladegerät,Ultraschlanke und transparente Hülle.
Weitere Informationen:  |  | Herstellerfarbe: | Transparent | Passend für Marke (Handy): | Apple | Material: | Gummi | Passend für Handy-Modell: | iPhone 13 | Produkt-Art: | Backcover |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle, 08018080425172, Cellularline, STARTKITIPH13, Handy Hülle |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 18,95* | € 29,35* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 21,40* | € 29,37* |  |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 31,11* | € 42,00* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|