Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix TX26C SY-4963268 Schreibtischleuchte Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2481634-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-4963268
EAN/GTIN:
     4064161198514
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Sygonix TX26C SY-4963268 Schreibtischleuchte Schwarz

LED-Schreibtischlampe

Kabelloses Laden vom Smartphones und USB-Ladeanschluss
Flimmerfreies Licht mit blendfreiem Schirm
Weiches Licht für optimalen Augenschutz
Inkl. LED-Display für Uhrzeit, Datum, Tag und Temperatur Anzeige

Ideale Lichtverhältnisse am Schreibtisch
Die Sygonix LED-Schreibtischlampe liefert die optimale Beleuchtung für den Arbeitsplatz: Drei Beleuchtungsmodi - kaltweiß, neutralweiß und warmweiß - können mit dem vierstufigen Dimmer perfekt auf die jeweiligen Lichtverhältnisse angepasst werden. Die LEDs erzeugen flimmerfreies, weiches Licht für optimalen Augenschutz. Zudem ist der Kopf der Lampe klappbar und mehrfach abwinkelbar, um den gewünschten Bereich gezielt auszuleuchten.
Viele clevere Zusatzfunktionen
Die Sygonix LED-Schreibtischlampe kann mehr als nur hell: Auf dem LC-Display lassen sich Kalender, Uhranzeige mit Weckerfunktion sowie Temperatur ablesen und auch ein Telefonhalter steht zur Verfügung. Besonderes Highlight: Das Laden des Smartphones lässt sich nicht nur per USB-Kabel bewerkstelligen, sogar kabelloses Laden ist möglich. Der Ladestatus wird ebenfalls auf dem LC-Display angezeigt.

Ausstattung:
Klappbarer und mehrfach abwinkelbarer Kopf zur Anpassung des Lichtwinkels an jede Position
4-stufiger Dimmer und 3 Beleuchtungsmodi (WW, NW, CW)
Ladeanzeige
LCD-Anzeige
Kalender, Uhranzeige mit Weckerfunktion und Temperatur
Eingebauter Telefonhalter

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Betriebsspannung: 230 V · Drehbereich max.: 180 ° · Energieverbrauch: 4.7 kWh/1000h · Gewicht: 485 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellose Ladefunktion: Ja · Lampen-Besonderheiten: Dimmbar,Mit Farbwechsel,Schwenkarm,Faltbar,Mit USB-Anschluss,Mit Weckfunktion,Mit Uhr-, Datums- und Temperaturanzeige,Kabellose Ladestation · Leuchtfarben: Warmweiß,Naturweiß,Neutralweiß · Leuchtmittel enthalten: Ja · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 340 lm · Material: ABS Kunststoff,PS · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 320 mm · Produktabmessung, Länge: 118 mm · Qi Zertifizierungs-ID: 12275 · Raum (Lampen): Arbeitszimmer · Schutzart: IP20 · Schwenkbereich max.: 90 °

Lieferumfang:
LED-Lampe
Adapter
Handbuch
CR2032 Batterie (enthalten)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 118 x 50 x 320 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
320 mm
Produktabmessung, Länge:
118 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Energieverbrauch:
4.7 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Schutzart:
IP20
Leuchtfarben:
Warmweiß | Naturweiß | Neutralweiß
Lampen-Besonderheiten:
Dimmbar | Mit Farbwechsel | Schwenkarm | Faltbar | Mit USB-Anschluss | Mit Weckfunktion | Mit Uhr-, Datums- und Temperaturanzeige | Kabellose Ladestation
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Material:
ABS Kunststoff | PS
Kabellose Ladefunktion:
Ja
Drehbereich max.:
180 °
Schwenkbereich max.:
90 °
Betriebsspannung:
230 V
Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen):
340 lm
Gewicht:
485 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Qi Zertifizierungs-ID:
12275
Produkt-Art:
Schreibtischleuchte
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, 04064161198514, Sygonix, SY-4963268, TX26C, Tischlicht
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
533
Frei Haus
ab € 24,13*
€ 34,76*
€ 4,00*
ab € 24,80*
€ 35,91*
8 Tage
540
€ 6,99*
ab € 50,93*
€ 68,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.