Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ArmyTek Wizard C2 Pro Max Magnet Warm LED Handlampe mit Magnethalterung akkubetrieben 3720 lm 1440 h 79 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2481467-BP
Hersteller:
     Armytek
Herst.-Nr.:
     F06701W
EAN/GTIN:
     6957713003016
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Handlampe
Handleuchte
ArmyTek Wizard C2 Pro Max Magnet Warm LED Handlampe mit Magnethalterung akkubetrieben 3720 lm 1440 h 79 g

Armytek Wizard C2 Pro Max Magnet Multifunktionslampe USB warm

Lichtstrom bis zu 4000 Lumen
Leuchtweite bis zu 114 Meter
Leuchtdauer bis 2 Monate mit nur einer Akkuladung
Magnetische USB-Aufladung und Akku 21700 Li-Ion 5000 mAh im Lieferumfang

Die Wizard C2 Pro Max ist das neueste Modell der weltweit begehrten multifunktionalen Baureihe Armytek Wizard. Nicht nur helle, atemberaubende 3720 Lumen Lichtleistung.

Das breite Flutlicht der Laterne ist sowohl für Arbeiten aus nächster Nähe als auch für die Beleuchtung großer Flächen optimal. Geeignet für Service- und Industriearbeit, Outdoor-Aktivitäten, Sport.

Wichtige Vorteile des Wizard C2 Pro Max sind die weiten Lichtwinkel von 110°:150° und ein noch gleichmäßigerer Übergang zwischen Mittelpunkt und Seitenbeleuchtung. Zusammen mit der dank einem leistungsstarken Li-Ion-Akku 21700 erhöhten Leuchtdauer bieten diese Eigenschaften maximalen Komfort bei der Verwendung. Das magnetische USB-Schnellladen lädt die Taschenlampe in nur 5 Stunden und 20 Minuten auf.

Dank des mitgelieferten Adapters kann die Taschenlampe auch mit dem beliebten 18650-Netzteil betrieben werden. Das Stirnband, der Clip, der ABM-01-Fahrradträger und der Magnet in der hinteren Abdeckung bieten mehrere Befestigungsmöglichkeiten. Der Wizard C2 Pro Max verfügt über originale Helmhalterungen.

Neues optisches System und TIR-Linse: höhere Lichtstärke, liefert einen angenehm breiten Lichtstrahl mit seitlicher Ausleuchtung von 150°.
Maximale Effektivität der Diode: die breite Diode neuester Generation gewährleistet maximale Lichtausbeute und beeindruckende Helligkeit 3720 Lumen.

Neue Konstruktion des Kopfteils: verbesserte Wärmeableitung und helles Licht mit großer Lichtstärke.
Vergrößerter seitlicher Bedienknopf: weichere und bequemere Betätigung.
Überarbeitete Elektronik und Firmware: die Lampe leuchtet länger und heller.

Einfache Standardbedienung: sofort problemlos einsatzbereit (6 Leuchtmodi), Umschaltung auf professionelle Verwendung mit 10 wählbaren Modi möglich.
Verbesserte Federn: einsatz neuer Federn für besseren Schutz des Akkus und des Impulsgebers und zur Erhöhung der Effektivität.

Stilvolles Design: mattierte Oberfläche, schlichte Gestaltung, Markenausprägung im neuen CI.
Schnelle Magnetaufladung: der enthaltene 21700 Li-Ion-Akku mit 5000 mAh wird in minimaler Zeit aufgeladen (5 S 20 Min).
Pro Max Elektronik der neuesten Generation gewährleistet die beeindruckende Lichtausbeute von 4000 Lumen. Konstant helles Licht auch bei niedrigen Temperaturen und nicht vollständig geladenem Akku.

Pro Mehrfarbige Anzeige von Temperatur, Batterieniveau und -zustand, abschaltbar.
Komfortabler breiter Lichtstrahl durch vollständig erneuertes optischen Systems, die TIR-Linse ist durch gehärtetes Glas mit helligkeitsverstärkender Beschichtung bruchgeschützt.
Die innovative Technologie ermöglicht den Einsatz beliebiger 21700 oder 18650 Li-Ion-Akkus mit einem Ladestrom von 15A und gewährleistet den Schutz vor Kurzschlüssen sogar bei einem Kontakt des Magnetanschlusses mit metallischen Gegenständen.

Schutz vor Überhitzung über +58 °C in Echtzeit.
Schutz vor Wasser, Schmutz und Staub nach IP68 — die Lampe leuchtet sogar in einer Tiefe von 10 Metern. Übersteht den Fall aus einer Höhe von bis zu 10 Metern.
Zuverlässiger und wasserdichter Magnetanschluss.
Akku 21700 Li-Ion (5000 mAh) im Set.

Für einen effektiven Betrieb der Taschenlampe empfehlen wir 21700 Li-Ion-Markenbatterien. Zusammen mit dem Adapter kann man auch 18650 Li-Ion-Akkus mit einer Länge von nicht mehr als 70 mm, einem Durchmesser von bis zu 18.7 mm und einem zulässigen Entladestrom von mindestens 15A verwenden.

Ausstattung:
Licht und Optik
Farbtemperatur: Warm
LED: XHP70.2
Optik : TIR
Lichtstrom, Lumen: 3720 lm
Leuchtweite, Meter: 113 m
Helligkeitsstabilisierung : Full (constant light)
Zentrales Lichtfeld:Seitliche Streuung: 110°:150°
Betriebsarten
Anzahl der Modi: 6 simple operation by default / 10 advanced operation
Laufzeit in höchster Leuchtstufe: 3 h 15 min (840 lm after 50 sec)
Laufzeit in niedrigster Leuchtstufe: 2 months
Stroboskop-Modus:
Abmessungen und Gewicht
Kopfdurchmesser: 34.4 mm
Gehäusedurchmesser: 23.6 mm
Länge: 121.5 mm
Gewicht (ohne Akku): 79 g
Gehäuse
Material : Aircraft-grade aluminium
Rutschhemmende Beschichtung : Premium type III hard anodizing 400HV
Schutzklasse vor Eindringen von Staub und Wasser : IP68
Max. Eintauchtiefe: 10 m
Max. Fallhöhe: 10 m
Arbeitsbereich: -25..+40 °C
Elektronik
Kompatibilität zu Stromquellen: 1х21700 Li-Ion, 1x18650 Li-Ion (with battery adapter)

Technische Daten:
Gewicht: 79 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Leuchtdauer (High): 195 min · Leuchtdauer (max.): 1440 h · Leuchtmittel-Typ: LED · Leuchtweite (High): 113 m · Lichtstrom (High): 3720 lm · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 34.4 mm · Produktabmessung, Höhe: 34.4 mm · Produktabmessung, Länge: 121.5 mm · Schutzart: IP68 · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben · Taschenlampen-Besonderheiten: mit Magnethalterung · Wasserdicht (Details): Ja · Weitere technische Daten: 1х21700 Li-Ion, 1x18650 Li-Ion (mit Batterieadapter)

Lieferumfang:
Armytek Wizard C2 Pro Max
21700 Li-Ionen Battery 5000 mAh
18650 Batterie-Adapter
Magnetisches USB-Kabel
Stirnband
Halteclip
Ersatzdichtringe (2 St.)
Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 121.5 x 34.4 x 34.4 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
34.4 mm
Produktabmessung, Länge:
121.5 mm
Produktabmessung, Breite:
34.4 mm
Längenbereich (Taschenlampen):
10 cm - 19.9 cm
Lichtstrom (Bereich):
1000 lm -
Marke:
ArmyTek
Schutzart:
IP68
Leuchtmittel-Typ:
LED
Farbe:
schwarz
Material:
Aluminium
Taschenlampen-Besonderheiten:
mit Magnethalterung
Stromversorgung (LOV):
akkubetrieben
Leuchtweite (High):
113 m
Leuchtdauer (max.):
1440 h
Leuchtdauer (High):
195 min
Lichtstrom (High):
3720 lm
Wasserdicht (Details):
Ja
Gewicht:
79 g
Produkt-Art:
Handlampe
Weitere Suchbegriffe: akku handlampe armytek, handlampe akku, handlampe, ArmyTek, F06701W, Wizard C2 Pro Max Magnet Warm, Taschenleuchte, Stablampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 92,97*
€ 118,23*
Frei Haus
ab € 83,00*
€ 118,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,23*
€ 140,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,87*
€ 139,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,40*
€ 132,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,39*
€ 126,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,97*
€ 110,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.