Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-7442358 Heißluftgebläse ohne Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2480786-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-7442358
EAN/GTIN:
     4064161197234
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
heißluftpistole toolcraft
TOOLCRAFT TO-7442358 Heißluftgebläse ohne Akku

TOOLCRAFT Kabellose Heißluftpistole

Gerät aus dem TOOLCRAFT Wechsel-Akku System TAWB-200 - ein Akku für viele verschiedene Werkzeuge
Kabellos und kompakt
Innovative Heiztechnologie und elektronische Steuerung
Erhitzt sich in 5 Sekunden auf Betriebstemperatur
LED-Licht
Einklappbarer Aufhänger
Schnellverschluss mit 3 verschiedenen Düsen
Kompatibel mit der TOOLCRAFT TAWB Serie

Mehr als nur "heiße Luft"
In nur fünf Sekunden ist die kabellose Heißluftpistole von Toolcraft auf Betriebstemperatur und einsatzbereit. Mit bis zu 550°C können die unterschiedlichsten Arbeiten durchgeführt werden - vom Ablösen alter Lacke und Biegen von Rohren bis zum Aufbringen von Klebefolien oder dem Lockern rostiger Schrauben. Der Luftdurchsatz beträgt 200 l/min. Für flexibles Arbeiten in unterschiedlichsten Bereichen stehen drei verschiedene Düsen zur Verfügung, die sich dank des Schnellverschlusses im Handumdrehen auswechseln lassen.
Handlich und kompakt
Die handliche Toolcraft Heißluftpistole mit zellularer Heiztechnologie und elektronischer Steuerung wiegt nur 800 g und wird per Akku (nicht im Lieferumfang enthalten) betrieben, so dass kein lästiges Stromkabel mehr beim Arbeiten stört. Für gute Ausleuchtung des Arbeitsbereichs sorgt ein integriertes LED-Licht und dank einklappbarem Aufhänger findet die Heißluftpistole nach jedem Einsatz an der Werkstattwand schnell ihren Platz.

Das Gerät ist Teil des TOOLCRAFT Wechsel-Akku Systems TAWB-200. Damit können mit einem Akku viele verschiedene Geräte betrieben werden - ein enormer Kostenvorteil.

Ausstattung:
Gewicht: 0,8 kg
Abmessungen: (L x B x H): 17 x 8 x 21,5 cm
Temperatur: 550 °C (max)
Luftdurchsatz: 200 L/min

Technische Daten:
Betriebsspannung: 18 V · Elektrowerkzeug-Besonderheiten: ohne Akku · Gewicht: 0.67 kg · Luftmenge: 200 l/min · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Länge: 215 mm · Temperatureinstellung: 550 °C

Lieferumfang:
Heißluftpistole
Handbuch
3x verschiedene Düsen

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
215 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Luftmenge:
200 l/min
Elektrowerkzeug-Besonderheiten:
ohne Akku
Temperatureinstellung:
550 °C
Betriebsspannung:
18 V
Gewicht:
0.67 kg
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Heißluftgebläse
Weitere Suchbegriffe: heißluft schweißgerät, TOOLCRAFT, TO-7442358, TAWB-200, heissluftfön, Heißluftfön
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
232
Frei Haus
ab € 38,18*
€ 50,29*
€ 4,00*
ab € 36,69*
€ 50,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,09*
€ 59,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,09*
€ 56,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,18*
€ 45,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-5645436
ab € 23,70*
Sonstiges
Toolcraft
TO-8381952
ab € 52,52*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6994500
ab € 37,34*
Sonstiges
Toolcraft
TO-7165920
ab € 34,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.