| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2476729-BP Herst.-Nr.: 11026 EAN/GTIN: 5702017185217 |
| |
|
| | |
| 11026 LEGO® CLASSIC Weiße Bauplatte
LEGO® CLASSIC 11026 Weiße Bauplatte
Mit der weißen LEGO Classic Bauplatte (11026) wird der Grundstein für ein unbegrenztes, fantasievolles Spiel gelegt. Mit einer Größe von über 25 cm x 25 cm bietet diese strahlend weiße LEGO Bauplatte Kindern eine geräumige LEGO Landschaft mit 32 x 32 Noppen, auf der sie bauen, spielen und ausstellen können. Sie inspiriert die LEGO Baumeister mit einer Vielzahl von Baumöglichkeiten - von gefrorenen Seen über arktische Landschaften und sonnige Skipisten bis hin zu Winterwunderlandschaften. Diese hochwertige LEGO Grundplatte bietet genug Halt, um LEGO Bausteine in jedem Winkel zu halten, sogar kopfüber! Dank der griffen Grundplatte, können Kinder ihre Kreationen mitnehmen und ausstellen. Mit den LEGO Classic Sets können sich Kinder selbst ausdrücken. Während sie bauen, kreieren und sich etwas vorstellen, fördern sie ihr freies Denken und ihre Fähigkeit, Probleme zu lösen. Die Bauplatte ist 25 cm x 25 cm groß. Enthält 1 Teil.
Ausstattung: Möglichkeiten für kreativen Ausdruck - diese LEGO Grundplatte mit 32 x 32 Noppen bietet eine Grundlage für kreatives Spielen Von Seen bis zu arktischen Landschaften bis zu Winterlandschaften können Kinder alles bauen, was sie sich vorstellen können Stabil und langlebig - 1.024 Noppen bieten den Bauherren einen festen und dauerhaften Halt für ihre LEGO Bausteine Die LEGO Basisplatte hält die Steine in jedem Winkel (sogar kopfüber!) und lässt sich dennoch leicht entfernen Die weiße LEGO Bauplatte eignet sich als Geburtstagsgeschenk für Kinderbauprojekte und Ausstellungen Schau dir andere LEGO Sets an: Grün für Landschaften (11023), Grau für Städte (11024) und Blau für Meeresabenteuer (11025)
Technische Daten: Altersklasse: ab 4 Jahre · Ausführung (allgemein): Weiße Bauplatte · LEGO Teile: 1 · Warnhinweise:: Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.
Hinweis: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: | | Marke: | LEGO Classic | LEGO Teile: | 1 | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. | Ausführung (allgemein): | Weiße Bauplatte | Altersklasse: | ab 4 Jahre | Produkt-Art: | LEGO® CLASSIC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LEGO Classic, 11026, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 5,25* | € 8,09* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,74* | € 8,77* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 5,75* | € 8,78* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 5,91* | € 8,97* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 6,84* | € 10,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|