| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W484502 Herst.-Nr.: 11026 EAN/GTIN: 5702017185217 |
| |
|
| | |
| Mit der weißen LEGO Classic Bauplatte (11026) wird der Grundstein für ein unbegrenztes, fantasievolles Spiel gelegt. Mit einer Größe von über 25 cm x 25 cm bietet diese strahlend weiße LEGO Bauplatte Kindern eine geräumige LEGO Landschaft mit 32 x 32 Noppen, auf der sie bauen, spielen und ausstellen können. Sie inspiriert die LEGO Baumeister mit einer Vielzahl von Baumöglichkeiten - von gefrorenen Seen über arktische Landschaften und sonnige Skipisten bis hin zu Winterwunderlandschaften. Diese hochwertige LEGO Grundplatte bietet genug Halt, um LEGO Bausteine in jedem Winkel zu halten, sogar kopfüber! Dank der griffen Grundplatte, können Kinder ihre Kreationen mitnehmen und ausstellen. Mit den LEGO Classic Sets können sich Kinder selbst ausdrücken. Während sie bauen, kreieren und sich etwas vorstellen, fördern sie ihr freies Denken und ihre Fähigkeit, Probleme zu lösen. Die Bauplatte ist 25 cm x 25 cm groß. Enthält 1 Teil. Hinweise: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Weiße Bauplatte | Altersklasse: | ab 4 Jahre | LEGO Teile: | 1 | Produkt-Art: | LEGO® CLASSIC | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LEGO Classic, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 5,21* | € 7,98* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 5,70* | € 8,63* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 5,71* | € 8,64* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 5,86* | € 8,84* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 6,52* | € 9,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|