| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2476646-BP Herst.-Nr.: TC-9906584 EAN/GTIN: 4064161198026 |
| |
|
| | |
| Zip-Beutel ohne Beschriftungsstreifen (L x B) 300 mm x 300 mm Polyethylen
Zip-Beutel ohne Beschriftungsstreifen
Zip-Beutel haben gegenüber normalen Druckverschlussbeuteln den Vorteil, dass der Verschluss problemlos oft geöffnet und geschlossen werden kann um z.B. eine Teilmenge des Beutelinhalts zu entnehmen. Wiederverschließbarer Kunststoffbeutel mit Schiebeverschluss, Dicke von 0,06 mm für optimalen Schutz.
Technische Daten: Material: Polyethylen · Materialstärke: 0.06 mm · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 300 mm · Produktabmessung, Länge: 300 mm
Hinweis: Das Perforationsloch dient dem Luftausgleich. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 300 mm x 300 mm | Produktabmessung, Länge: | 300 mm | Produktabmessung, Breite: | 300 mm | Marke: | TRU COMPONENTS | Material: | Polyethylen | Materialstärke: | 0.06 mm | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | Zip-Beutel ohne Beschriftungsstreifen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kleinkrambeutel, Reißverschluss-Tasche, Reißverschlusstasche, pe-beutel 300 x 300 mm, pe-beutel, pe-beutel 60my, TRU COMPONENTS, TC-9906584, zipp-beutel, zipp-verschluss, zipper-beutel |
| | |
| |