| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2476448-BP Herst.-Nr.: 21057 EAN/GTIN: 5702017152332 |
| |
|
| | |
| 21057 LEGO® ARCHITECTURE Singapur
LEGO® ARCHITECTURE 21057 Singapur
Der Modellbausatz von Singapur (21057) aus der LEGO Architecture Skyline-Kollektion für Teenager und Erwachsene lässt dich in eine der aufregendsten Städte der Welt verreisen – und das ganz ohne Reisepass! Erlebe magische Momente im Marina Bay Sands, OCBC Centre, Raffles Hotel, im Lebensmittelzentrum Lau Pa Sat, im Fullerton Hotel und im Supertree Grove in den Gardens by the Bay. Das bisher größte und komplexeste LEGO Skyline-Modell lässt sich mit LEGO Elementen ergänzen, die den Singapore River und die Bäume darstellen. Beiliegend findest du eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, damit du dich auch als LEGO Neuling ganz entspannt im kreativen Prozess verlieren kannst. Entdecke neue Techniken, mit denen du die Gebäude schräg auf der Grundplatte platzieren kannst, um ein beeindruckendes Ausstellungsstück zu erschaffen. Dieser LEGO Architecture Set zum Sammeln und Basteln ist Teil der LEGO Kollektion von Modellbausätzen für Erwachsene, mit denen du grenzenlos kreativ bauen kannst. Das Set bietet eine fantastische Dekoration für dein Zuhause und ist ein wunderbares Geschenk für erwachsene und jugendliche Reiseliebhaber, Geschichtsbegeisterte und Architekturinteressierte. Das Modell ist über 16 cm hoch, 28 cm breit und 9 cm tief. Enthält 827 Teile.
Ausstattung: Mit diesem LEGO Architecture Set für Erwachsene kannst du einige der berühmtesten Gebäude Singapurs im LEGO Stil nachbauen Zu den wichtigsten Wahrzeichen der Skyline gehören das Marina Bay Sands, das OCBC Centre, das Raffles Hotel und der Lau Pa Sat (auch bekannt als Telok Ayer Market) Außerdem enthalten sind das Fullerton Hotel, der Supertree Grove in den Gardens by the Bay sowie landschaftliche Details in Form des Singapore River und LEGO Bäumen Beim Aufbau dieses Modellbausatzes für Erwachsene entdeckst du neue Bautechniken, mit denen du die Gebäude schräg an der Grundplatte befestigen kannst Erwecke den Geist der „Löwenstadt“ und kombiniere die Wolkenkratzer, die charmanten alten Gebäude am Flussufer und die Grünanlagen zu einem atemberaubenden Kunstwerk Dieses Bastelset für Erwachsene ist eine tolle Dekoration für dein Zuhause und ein wunderbares Geschenk für Reiseliebhaber, Geschichtsbegeisterte und Architekturinteressierte Suchst du nach einem originellen Einzugsgeschenk für dein neues Zuhause? Mit den LEGO Modellbausätzen kannst du dich entspannen und ganz in den kreativen Prozess eintauchen
Technische Daten: Altersklasse: ab 18 Jahre · Ausführung (allgemein): Singapur · LEGO Teile: 827 · Warnhinweise:: Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.
Hinweis: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: | | Marke: | LEGO Architecture | LEGO Teile: | 827 | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. | Ausführung (allgemein): | Singapur | Altersklasse: | ab 18 Jahre | Produkt-Art: | LEGO® ARCHITECTURE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LEGO Architecture, 21057, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 35,97* | € 46,50* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 38,63* | € 49,50* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 38,66* | € 49,50* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 41,64* | € 53,09* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 46,81* | € 60,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|