| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W481162 Herst.-Nr.: 21057 EAN/GTIN: 5702017152332 |
| |
|
| | |
| Der Modellbausatz von Singapur (21057) aus der LEGO Architecture Skyline-Kollektion für Teenager und Erwachsene lässt dich in eine der aufregendsten Städte der Welt verreisen – und das ganz ohne Reisepass! Erlebe magische Momente im Marina Bay Sands, OCBC Centre, Raffles Hotel, im Lebensmittelzentrum Lau Pa Sat, im Fullerton Hotel und im Supertree Grove in den Gardens by the Bay. Das bisher größte und komplexeste LEGO Skyline-Modell lässt sich mit LEGO Elementen ergänzen, die den Singapore River und die Bäume darstellen. Beiliegend findest du eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, damit du dich auch als LEGO Neuling ganz entspannt im kreativen Prozess verlieren kannst. Entdecke neue Techniken, mit denen du die Gebäude schräg auf der Grundplatte platzieren kannst, um ein beeindruckendes Ausstellungsstück zu erschaffen. Dieser LEGO Architecture Set zum Sammeln und Basteln ist Teil der LEGO Kollektion von Modellbausätzen für Erwachsene, mit denen du grenzenlos kreativ bauen kannst. Das Set bietet eine fantastische Dekoration für dein Zuhause und ist ein wunderbares Geschenk für erwachsene und jugendliche Reiseliebhaber, Geschichtsbegeisterte und Architekturinteressierte. Das Modell ist über 16 cm hoch, 28 cm breit und 9 cm tief. Enthält 827 Teile. Hinweise: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Singapur | Altersklasse: | ab 18 Jahre | LEGO Teile: | 827 | Produkt-Art: | LEGO® ARCHITECTURE | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LEGO Architecture, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 35,94* | € 46,50* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 38,49* | € 49,53* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,79* | ab € 38,64* | € 49,53* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 41,49* | € 53,09* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 41,82* | € 53,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|