Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 70544 LED-Deckenleuchte LED Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2476371-BP
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     70544
EAN/GTIN:
     4000870705445
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Paulmann 70544 LED-Deckenleuchte LED Schwarz,Weiß

LED Deckenleuchte Rainbow mit Regenbogeneffekt 375mm RGB, Tunable White 2650lm 230V 22W Schwarz#Weiß

An Wand oder Decke montierbar
Statischer und dynamischer Regenbogeneffekt
Inkl. multifunktionaler IR Fernbedienung
Nachtlichtfunktion

Licht aus purer Magie - Die dimmbare Wohnraumleuchte Rainbow mit Regenbogeneffekt in Schwarz#Weiß mit einer Größe von 375mm zaubert magische Lichteffekte an Decke oder Wand. Sie eignet sich als helle Grundbeleuchtung oder als farbenfroher Blickpunkt im Wohnraum. Der Sternenhimmel sorgt für besondere, interessante Lichteffekte. Über die Tunable White Funktion lässt sich die Lichtfarbe nach Bedarf einstellen: von tageslichtweißem Arbeitslicht bis hin zu warmweißer Entspannungsbeleuchtung. Mit der Rainbow-Funktion bringt die Leuchte Farbe in jeden Wohnraum und lässt sich je nach Stimmung individuell einstellen. Ob dynamisches oder statisches RGB Licht, die verschiedenen Lichtstimmungen lassen sich mit Hilfe der mitgelieferten IR Fernbedienung einfach steuern und dimmen. Nachts lässt sich ein Nachtlicht mit 5% Lichtauslass einstellen.

Ausstattung:
mit Weißlichtsteuerung (Tunable White)
effiziente LED-Technik
flächiges Licht
gleichmäßiges Raumlicht auf Basis modernster LED-Technik

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Herstellerfarbe: Schwarz,Weiß · Leistung je Leuchtmittel: 22 W · Leuchtfarben: Warmweiß · Leuchtmittel enthalten: Ja · Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstrom Gesamt: 2650 lm · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 2650 lm · Produktabmessung, Höhe: 70 mm · Produktabmessung, Ø: 375 mm · Raum (Lampen): Arbeitszimmer,Kinderzimmer,Küche,Schlafzimmer,Wohn-/Esszimmer · Schutzart: IP20 · Sockel: LED

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 375 mm x 70 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Weiß
Produktabmessung, Ø:
375 mm
Produktabmessung, Höhe:
70 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtfarben-Bereich:
3000 K
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP20
Leuchtfarben:
Warmweiß
Dimmbar:
Ja
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Lichtstrom Gesamt:
2650 lm
Leistung je Leuchtmittel:
22 W
Lichtfarbe:
3000 K
Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen):
2650 lm
Sockel:
LED
Produkt-Art:
LED-Deckenleuchte
Weitere Suchbegriffe: Wandanbaulampe, Wandanbauleuchte, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, deckenanbauleuchte, 04000870705445, Paulmann, 70544, Deckenbeleuchtung, Deckenlampe
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 63,71*
€ 63,71*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 49,62*
€ 64,68*
€ 4,00*
ab € 50,19*
€ 66,91*
€ 8,50*
ab € 53,07*
€ 69,30*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 57,46*
€ 73,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,42*
€ 87,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,50*
€ 86,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,29*
€ 82,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,26*
€ 77,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,29*
€ 75,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,03*
€ 75,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,46*
€ 68,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.