Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-7427334 Bit-Ratsche 1/4" 109 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2475778-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-7427334
EAN/GTIN:
     4064161194868
Suchbegriffe:
Bit-Ratsche
bit-ratsche
TOOLCRAFT TO-7427334 Bit-Ratsche 1/4" 109 mm

Bit-Ratsche mit Sechskant Bitaufnahme 1/4"

Mit Bitaufnahme

Ausstattung:
Zwei-Komponenten-Griff.

Technische Daten:
Abtrieb (Ratschen): 1/4" · Anzahl Zähne: 72 · Gewicht: 109 g · Material: Chrom-Vanadium Stahl,Nickel-Chrom-Molybdän Stahl · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 25.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 21.5 mm · Produktabmessung, Länge: 109 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 109 x 25.5 x 21.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
21.5 mm
Produktabmessung, Länge:
109 mm
Produktabmessung, Breite:
25.5 mm
Anzahl Zähne:
72
Abtrieb (Ratschen):
1/4"
Material:
Chrom-Vanadium Stahl | Nickel-Chrom-Molybdän Stahl
Gewicht:
109 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Bit-Ratsche
Weitere Suchbegriffe: 04064161194868, TOOLCRAFT, TO-7427334, 825072
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 10,14*
€ 14,95*
Lager 102
66
1
Frei Haus
ab € 10,09*
€ 14,96*
9 Tage
67
2
€ 6,99*
ab € 15,51*
€ 21,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.