Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDmaxx Illu-10-v2 Party-Lichterkette Innen/Außen netzbetrieben Anzahl Leuchtmittel 10 LED Beleuchtete Länge: 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2475729-BP
Hersteller:
     LEDmaxx
Herst.-Nr.:
     Illu-10-v2
EAN/GTIN:
     4251351805479
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
E27 Sockel
LEDmaxx Illu-10-v2 Party-Lichterkette Innen/Außen netzbetrieben Anzahl Leuchtmittel 10 LED Beleuchtete Länge: 10 m

Illu-Lichterkette LEDmaxx

10 m schwarz, mit 10 Fassungen E27
Dichtung zur Verschrauben
Verlängerbar

Neue und innovative Eigenentwicklung
Neu ist die vereinfachte Handhabung der Abdichtung des Leuchtmittels. Durch das Festschrauben des Rings wird die Dichtung an das Leuchtmittel gepresst und passt somit für alle Leuchtmittel. Der entsprechende Ring sowie die Dichtung sind bereits im Lieferumfang enthalten und können bei Bedarf auch einzeln nachbestellt werden.

E27-Fassungen
Die E27-Fassung bietet maximale Flexibilität bei der Leuchtmittelauswahl. Ob farbig oder weiß, LED, Glühlampe oder Halogen: Hier können Sie die Illuleitungen ganz nach Ihren Wünschen bestücken. Mit einem geeigneten Leuchtmittel kann die Lichterkette im Außenbereich betrieben werden.

Einsatzbereiche
- Partybeleuchtung
- Gartenbeleuchtung
- Weihnachtsbeleuchtung
- Biergartenbeleuchtung.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 10 · Beleuchtete Länge: 10 m · Betriebsspannung: 230 V · Einsatzbereich: Innen/Außen · Kabelfarbe: Schwarz · Lampenabstand: 100 cm · Leuchtmittel-Typ: LED · Produktabmessung, Länge: 10.5 m · Schutzart: IP44,IP65 · Sockel: E27 · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Weitere technische Daten: Schutzart: Kabel und Fassungen IP65, Anschlussstecker und Endstück IP44 · Zuleitungslänge: 1.5 m

Lieferumfang:
Lichterkette,Dichtung/Ring,Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Leuchtmittel sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
10.5 m
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichterketten-Bereich:
10 m - 14|ツ|99 m
Marke:
LEDmaxx
Anzahl Leuchtmittel:
10
Schutzart:
IP44 | IP65
Leuchtmittel-Typ:
LED
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Zuleitungslänge:
1.5 m
Beleuchtete Länge:
10 m
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzbereich:
Innen/Außen
Lampenabstand:
100 cm
Sockel:
E27
Produkt-Art:
Party-Lichterkette
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 29,42*
€ 42,36*
3 Tage
17
€ 6,45*
ab € 30,50*
€ 42,38*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 37,92*
€ 52,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,51*
€ 62,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,04*
€ 59,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.