Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2475410-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00200311
EAN/GTIN:
     4047443437129
Suchbegriffe:
Gender Changer
Invertieradapter
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
Hama USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) Adapter

Hama USB-OTG-Adapter, USB-C®-Stecker - USB-Buchse, USB 3.2 Gen1, 5 Gbit/s

zum Verbinden von PC, Notebook, Tablet, Smartphone mit USB-C® an externe Festplatte, USB-Stick, Maus, Tastatur oder Drucker, zur Übertragung digitaler Daten, Signale und Strom
Super-Speed-Datenübertragung von bis zu 5 Gbit/s
hochwertige Materialien und Verarbeitung gewährleisten eine exzellente Übertragungsqualität
Innenleiter aus Kupfer für schnellen Datentransfer und beste Energieversorgung
unterstützt USB-OTG (USB On-The-Go)

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB,USB-C® · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB 3.2 Gen 2 Buchse A (USB 3.1) · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): USB-C® Stecker · Anwendungsbereiche: USB-Adapter · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) · Kabel-Ausführung: Adapter · Maximale Übertragungsrate: 5 GBit/s

Lieferumfang:
1 USB-OTG-Adapter

Weitere Informationen:
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB 3.2 Gen 2 Buchse A (USB 3.1)
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
USB-C® Stecker
Kabel-Anwendung:
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
Maximale Übertragungsrate:
5 GBit/s
Anschluss-Typ:
USB | USB-C®
Produkt-Art:
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) Adapter
Weitere Suchbegriffe: USB zu USB Adapter, USB-A zu USB Adapter, USB-C auf USB Adapter, USB-C zu USB Adapter, usb - usb adapter, 04047443437129, Hama, 00200311, USB-Adapter, USB Adapter
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8459
1
€ 4,99*
ab € 3,15*
€ 4,80*
6
€ 6,95*
ab € 7,73*
€ 10,90*
1
€ 4,00*
ab € 4,24*
€ 11,19*
Lager 102
42
1
Frei Haus
ab € 8,06*
€ 11,88*
3 Tage
5
1
€ 6,95*
ab € 8,88*
€ 13,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.