| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2475378-BP Herst.-Nr.: RBL101 EAN/GTIN: 4062172192828 |
| |
|
| | |
| OSRAM Rundumleuchte Light Signal Halogen Beacon Light RBL101 24 V über Bordnetz Schraubmontage Orange
Rundumleuchte Light Signal Halogen Beacon Light
360° Halogen-Rundumleuchte Optimale Lichtleistung, -bündelung und -verteilung Helles, gelbes Warnblinklicht Bis zu 1900 Lumen und bis zu 2200 Kelvin Schutzklasse IP65 Vollgummierter Sockel
Das OSRAM LIGHTsignal HAL BEACON LIGHT ist eine um 360° rotierende, gelbe Rundumkennleuchte die an Fahrzeugen mit ungewöhnlicher Breite, Länge oder Ladung, sowie an kommunalen Fahrzeugen, Einsatz-, Kommando-, und Unfallhilfsfahrzeugen angebracht werden kann, um auf eine außergewöhnliche Situation im Straßenverkehr oder im Arbeitsumfeld aufmerksam zu machen. Die Rundumkennleuchte von OSRAM kann zur besseren optischen Erkennung, Kennzeichnung und Sicherung von Gefahrenstellen oder besonderen Orten eingesetzt werden. Weiter finden Rundumkennleuchten Anwendung in bestimmten Einrichtungen, an Maschinen und Geräten sowie bei Alarmanlagen. Die Rundumkennleuchte von OSRAM zeichnet sich durch einen hohen Wirkungsgrad durch einen eine hochwertige H1 Halogenlampe mit bis zu 1900 Lumen und 2200 Kelvin aus und sorgt somit für eine verbesserte Sichtbarkeit und dadurch für eine erhöhte Sicherheit für Sie und andere - bei Tag und auch bei Nacht. Durch den rutschfesten, schockabsorbierenden Gummisockel besitzt die Warnleuchte von OSRAM eine besonders hohe Vibrationsunempfindlichkeit. Gleichzeitig trägt die vollgummierte Basis als Abdichtung zwischen Produkt und Untergrund bei. Zur Reduzierung und zur Vermeidung von Schmutzablagerung an der Kennleuchte kommt bei der OSRAM LIGHTsignal HAL eine glatte Oberfläche an Gehäuse zum Einsatz, somit wird einer Beeinträchtigung der Signalwirkung durch Verschmutzung vorgebeugt. Das OSRAM LIGHTsignal HAL BEACON LIGHT überzeugt durch eine hohe Leuchtkraft. Mit Hilfe einer speziellen Textur im Inneren des Gehäuses und durch den hochglanzpolierten Parabolreflektor wird eine effiziente und effektive Lichtleistung erzeugt. Die Kennleuchte ist für 24V Fahrzeuge geeignet und aufgrund des robusten und funktionellen Designs bietet die Kennleuchte unterschiedliche Anwendungsmöglichkeiten und ebenso eine hohe Flexibilität. Das im Lieferumfang enthaltenen Montagematerial ermöglicht eine direkte und genaue Befestigung und somit einen sofortigen Einsatz der Kennleuchten. Durch das Drei-Punkt Montage-System kann die Kennleuchte somit sicher und fest auf dem Fahrzeugdach befestigt werden. Zusätzlich entspricht die LIGHTsignal HAL Warnleuchte von OSRAM den ECE R10 und R65 Richtlinien und ist somit für die Verwendung im Straßenverkehr zulässig1) Das OSRAM LIGHTsignal wurde in unserem nach DIN EN ISO/IEC 17025 zertifizierten Umweltsimulationslabor auf extreme äußere Einflüsse in Bezug auf Wasser, Staub, Wärme und Kälte getestet und mit der IP-Schutzklasse IP65 validiert. OSRAM gewährt auf diese Produkte 2 Jahre Garantie. Es gelten besondere Vorschriften bzgl. der Verwendung und des Einsatzes von Rundumkennleuchten. Dies ist in den jeweiligen, länderspezifischen Straßenverkehrszulassungsverordnungen geregelt.
Ausstattung: Für PKW, LKW und Nutzfahrzeuge mit 3-Bolzen-Befestigung Optimale Lichtleistung, -bündelung und -verteilung durch rotierende Einheit aus hochglanzbedampftem Parabolreflektor und H1 Halogenlampe Helles, gelbes Warnblinklicht mit bis zu 1900 Lumen und bis zu 2200 Kelvin 24V kompatibel, Schutzklasse IP65. Montageart: 3-Bolzen-Befestigung Bruchsicheres Polycarbonatgehäuse, erhöhte Vibrationsunempfindlichkeit sowie schockabsorbierender, vollgummierter Sockel
Technische Daten: Anschluss (Auto): Schraubanschluss,Offene Kabelenden · Befestigungsart (im Auto): Schraubmontage · Beleuchtungsfarben: Orange · Betriebsspannung: 24 V · ECE-Typgenehmigungskennzeichnung: entspricht den ECE R10 und R65 Richtlinien · Herstellerfarbe: Gelb · Leuchtmittel-Typ: Halogen H1 · Produktabmessung, Länge: 193 mm · Produktabmessung, Ø: 145 mm · Stromversorgung (LOV): über Bordnetz · Typ: Light Signal Halogen Beacon Light RBL101
Hinweis: Personen und / oder Fahrzeuge ohne Sondergenehmigung dürfen diese Leuchte laut StVZO nicht führen. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø x L) 145 mm x 193 mm | Befestigungsart (im Auto): | Schraubmontage | Herstellerfarbe: | Gelb | Produktabmessung, Ø: | 145 mm | Produktabmessung, Länge: | 193 mm | Marke: | OSRAM | Leuchtmittel-Typ: | Halogen H1 | Farbe: | gelb | Anschluss (Auto): | Schraubanschluss | Offene Kabelenden | Stromversorgung (LOV): | über Bordnetz | Betriebsspannung: | 24 V | Beleuchtungsfarben: | Orange | Typ: | Light Signal Halogen Beacon Light RBL101 | ECE-Typgenehmigungskennzeichnung: | entspricht den ECE R10 und R65 Richtlinien | Produkt-Art: | Rundumleuchte | Zertifizierungen: | ECE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |