Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM 66240CBN Xenon Leuchtmittel Xenarc Cool Blue D2S 35 W 85 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2475338-BP
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     66240CBN
EAN/GTIN:
     4062172157353
Suchbegriffe:
Autolampen D2S
D2S-Lampen
Sockel D2S
Leuchtmittel P32d
OSRAM 66240CBN Xenon Leuchtmittel Xenarc Cool Blue D2S 35 W 85 V

OSRAM XENARC® COOL BLUE® INTENSE D2S, +150% mehr Helligkeit, bis zu 6.200K, Xenon-Scheinwerferlampe, LED Look, Faltschachtel (1 Lampe)

Extra weißes Licht durch ein spezielles Füllsystem statt konventioneller Beschichtung
Farbtemperaturen bis zu 6.200 K: Kontraststarkes und strahlend weißes Licht für den stilvollsten und modernsten Look auf der Straße
Bis zu 150% mehr Helligkeit: Mehr Licht ermöglicht es, weiter zu sehen und deshalb früher zu reagieren
Hightech-Xenonlicht, welches durch hocheffiziente Technik besticht
Brillantes Licht und kompromissloses Design


XENARC® COOL BLUE® INTENSE – Erleben Sie modernen Look bei starker Leistung! Das extra weiße, kontrastreiche Xenonlicht dieser Autolampe begeistert insbesondere Kunden, die sich gleichermaßen ein modernes, individuelles Design und eine starke Fahrbahnausleuchtung wünschen. Die hochwertige Xenonlampe mit Farbtemperaturen bis 6.200 K kombiniert äußerst effiziente Technologie, brillante Wirkung und kompromissloses Design. Dank einer speziellen Füllung anstelle einer herkömmlichen Beschichtung strahlt die Lampe ein extra weißes Licht aus. Dieses stylische, aufmerksamkeitsstarke Licht erhöht die Sichtbarkeit für andere Verkehrsteilnehmer. Erleben Sie das außergewöhnlich helle, kontrastreiche und brillant weiße Licht mit bis zu 6.200 Kelvin und 150 % mehr Leuchtkraft. Die XENARC® COOL BLUE® INTENSE macht die Nacht zum Tag. Bitte beachten Sie: Der Wechsel von XENARC®-Lampen sollte von einem Fachmann durchgeführt werden.

Technische Daten:
Bauart (Kfz-Leuchtmittel): D2S · Betriebsspannung: 85 V · ECE-Typgenehmigungskennzeichnung: E1 03W · Farbtemperatur typ.: 6200 K · Herstellerfarbe: Weiß · Leistung (Kfz-Leuchtmittel): 35 W · Leuchtfarben (Auto): Kaltweiß · Produktabmessung, Breite: 77 mm · Produktabmessung, Höhe: 9 mm · Produktabmessung, Länge: 9 mm · Serie (Kfz-Leuchtmittel): Xenarc Cool Blue · Sockel: P32D-2

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 9 x 77 x 9 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
9 mm
Produktabmessung, Länge:
9 mm
Produktabmessung, Breite:
77 mm
Marke:
OSRAM
Leuchtfarben (Auto):
Kaltweiß
Farbe:
weiß
Bauart (Kfz-Leuchtmittel):
D2S
Leistung (Kfz-Leuchtmittel):
35 W
Serie (Kfz-Leuchtmittel):
Xenarc Cool Blue
Farbtemperatur typ.:
6200 K
Betriebsspannung:
85 V
Sockel:
P32D-2
ECE-Typgenehmigungskennzeichnung:
E1 03W
Produkt-Art:
Xenon Leuchtmittel
Zertifizierungen:
ECE
Weitere Suchbegriffe: Sockel P32d, leuchtmittel p32d, OSRAM, 66240CBN, XENARC COOL BLUE INTENSE D2S, Faltschachtel (1 Lampe), Ersatzbirnen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 32,43*
€ 61,73*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 45,00*
€ 61,74*
7 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 54,93*
€ 72,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,74*
€ 73,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,23*
€ 70,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,03*
€ 67,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,53*
€ 63,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,04*
€ 60,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.