Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet Installationsmaterial 26532002 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2474918-BP
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     26532002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
kühlkörper
SSR-Zubehör, Montagesatz für Kühlkörper 26532765N

Technische Daten:
Produkt-Art: Installationsmaterial · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): SSR

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Crouzet
Typ (Hersteller-Typ):
SSR
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Installationsmaterial
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Crouzet, 26532002, SSR, elektronisches relais, el relais
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 6,42*
€ 9,70*
Lager 102
8
1
Frei Haus
ab € 6,47*
€ 9,93*
3
€ 4,00*
ab € 7,13*
€ 10,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.