Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 38.62.7.024.5050 Koppelrelais 24 V/DC 8 A 2 Wechsler 10 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2474511-BP
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     38.62.7.024.5050
EAN/GTIN:
     8012823363349
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Finder 38.62.7.024.5050 Koppelrelais 24 V/DC 8 A 2 Wechsler 10 St.

Koppelrelais für DIN-Schiene mit Zugfederklemmen, 2 Wechsler 8 A / 250 V AC Spulenspannung 24 V DC, Kontaktmaterial AgNi-hartvergoldet, LED und EMV-Entstörung sind in der Fassung integriert

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Federzuganschluss · Kontaktart (LOV): 2 Wechsler · Nennspannung: 24 V/DC · Produktabmessung, Breite: 14 mm · Produktabmessung, Höhe: 93 mm · Produktabmessung, Tiefe: 77.1 mm · Relais-Besonderheiten: mit LED · Schaltstrom (max.): 8 A · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Mit abnehmbaren Klemmen: Nein
Antrieb, Polung: gepolt
Schaltverhalten des Antriebs: monostabil
Mit zwangsgeführten Kontakten: Nein
Art des Schaltkontaktes: Einfachkontakt
Komplettgerät mit Sockel: Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 14 x 93 x 77.1 mm
Produktabmessung, Tiefe:
77.1 mm
Produktabmessung, Höhe:
93 mm
Produktabmessung, Breite:
14 mm
Marke:
Finder
Schutzart:
IP20
Anschluss (Bauelemente):
Federzuganschluss
Kontaktart (LOV):
2 Wechsler
Relais-Besonderheiten:
mit LED
Typ (Hersteller-Typ):
38.62.7.024.5050
Nennspannung:
24 V/DC
Schaltstrom (max.):
8 A
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Koppelrelais
UKCA-konform:
ja
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Interface-Relais, Interfacerelais, Koppelrelais, Zugfederklemme, finder industrierelais 24v dc, industrierelais finder, industrierelais 24v, Finder, 38.62.7.024.5050, interfacerelay, interface relais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,872*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 21,447*
€ 25,52193
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,057*
€ 25,05783
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,922*
€ 24,89718
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,872*
€ 22,45768
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.