Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viessmann Modelltechnik H0 Flutlichtstrahler mit Stativ Fertigmodell 6335 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-247181-BP
Hersteller:
     Viessmann Modelltechnik
Herst.-Nr.:
     6335
EAN/GTIN:
     4026602063355
Suchbegriffe:
Lichttechnik Modellbahn
Modellbahnlampen
Modellbau Leuchten
Stativ Scheinwerfer
Viessmann Modelltechnik H0 Flutlichtstrahler mit Stativ Fertigmodell 6335 1 St.

H0 Flutlichtstrahler auf Stativ

Filigrane Bauform

Zum Anstrahlen von Baustellen, Unfallstellen, Filmsets, Fotoshootings und so weiter. Schwenkbar. Höhe mit Stativ: ca. 30 mm. Strahlergehäuse: 5,5 mm x 4,5 mm

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Baugröße: H0 · Betriebsspannung max.: 16 V · Betriebsspannung min.: 12 V · Herstellerfarbe: Weiß · Leuchten-Typ: LED · Modellausführung (Modellbahn): Fertigmodell · Produktabmessung, Breite: 5.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 4.5 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Länge:
4.5 mm
Produktabmessung, Breite:
5.5 mm
Marke:
Viessmann Modelltechnik
Farbe:
weiß
Modellausführung (Modellbahn):
Fertigmodell
Leuchten-Typ:
LED
Baugröße:
H0
Betriebsspannung min.:
12 V
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Betriebsspannung (Bereich):
12 - 16 V
Betriebsspannung max.:
16 V
Produkt-Art:
Flutlichtstrahler mit Stativ
Weitere Suchbegriffe: Stativ für Halogenstrahler, stativ scheinwerfer, 4026602063355, Viessmann Modelltechnik, 6335
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 14,53*
€ 22,05*
€ 4,00*
ab € 13,17*
€ 22,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.