Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sol Expert 11411 LED0201 LED mit Kabel Warmweiß 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2471399-BP
Hersteller:
     SOL-EXPERT-group
Herst.-Nr.:
     11411
EAN/GTIN:
     4037373114115
Suchbegriffe:
Elektronik Modellbahn
Modellbahn Elektronik
Lichttechnik Modellbahn
elektronik modellbahn
Sol Expert 11411 LED0201 LED mit Kabel Warmweiß 1 St.

Sol-Expert LED0201 mit Kabel

Leuchtdiode der Größe 0201 mit angelötetem Kupferlackdraht. Vorwiderstand (0402) für Spannungsbereich 3,7-4,8 V.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Anzahl LEDs (Details): 1 · Baugröße: Universell · Beleuchtungselektronik-Besonderheiten: mit Kabel · Betriebsspannung max.: 4.8 V · Betriebsspannung min.: 3.7 V · Herstellerfarbe: Warmweiß · Weitere technische Daten: Kabellänge 150 mm · Größe der LED 0,6 x 0,3 mm

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Warmweiß
Beleuchtungselektronik-Besonderheiten:
mit Kabel
Herst.-Teilenr.:
11411
Baugröße:
Universell
Betriebsspannung min.:
3.7 V
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Anzahl LEDs (Details):
1
Betriebsspannung (Bereich):
3.7 - 4.8 V
Betriebsspannung max.:
4.8 V
Produkt-Art:
LED
Weitere Suchbegriffe: 04037373114115, Sol Expert, 11411, LED0201
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
66
Frei Haus
ab € 2,75*
€ 4,36*
€ 4,00*
ab € 2,81*
€ 4,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.