Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sol Expert Z15K5 Messing Micro-Zahnradsatz 2 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2471389-BP
Hersteller:
     SOL-EXPERT-group
Herst.-Nr.:
     Z15K5
EAN/GTIN:
     4037373004027
Suchbegriffe:
Kegelrad
Kegelteller
Kegelzahnrad
kegelzahnrad modul 0,5 messing
Sol Expert Z15K5 Messing Micro-Zahnradsatz 2 St.

Kegelzahnrad Z15K5 2er-Set

Tuning für Modellautos
2er-Set

Diese Kegelzahnräder passen perfekt auf alle unsere Metallgetriebe mit 3 mm Welle.
Um Winkeltriebe zu bauen, haben Kegelzahnräder unschlagbare Vorteile. Im Gegensatz zu Schneckenantrieben sind sie nicht hemmend und haben einen besseren Wirkungsgrad.
Zum Einsatz im Mikromodellbau haben wir ein Kegelzahnrad mit nur knapp 8,2 mm Außendurchmesser im Programm.
Sei es als Achsgetriebe, für Seilwinden oder individuelle Getriebelösungen, mit diesem Zahnrad lassen sich interessante Lösungen nicht nur im Mikromodellbau finden.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Anzahl Zähne: 15 · Baugröße: Universell · Innenbohrung: 3 mm · Material: Messing · Weitere technische Daten: Modul: 0,5
Kopfkreis / Außendurchmesser: 8,2 mm
Teilkreis: 7,5 mm
Bund: Ø 5,8 mm / Höhe: 4,9 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 St.
Marke:
Sol Expert
Anzahl Zähne:
15
Innenbohrung:
3 mm
Material:
Messing
Baugröße:
Universell
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Produkt-Art:
Micro-Zahnradsatz
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: kegelrad modul 0,5, kegelrad messing, Sol Expert, Z15K5
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 11,77*
€ 18,44*
€ 4,00*
ab € 12,14*
€ 18,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.