Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sol Expert Z20K2 Messing Micro-Zahnradsatz Modul 0.2 2 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2471388-BP
Hersteller:
     SOL-EXPERT-group
Herst.-Nr.:
     Z20K2
EAN/GTIN:
     4037373003259
Suchbegriffe:
Kegelrad
Kegelteller
Kegelzahnrad
kegelzahnrad
Sol Expert Z20K2 Messing Micro-Zahnradsatz Modul 0.2 2 St.

Kegelzahnrad Z20K2 2er-Set

Tuning für Modellautos
2er-Set

Um Winkeltriebe zu bauen, haben Kegelzahnräder unschlagbare Vorteile. Im Gegensatz zu Schneckenantrieben sind sie nicht hemmend und haben einen besseren Wirkungsgrad.
Zum Einsatz im Mikromodellbau haben wir ein Kegelzahnrad mit nur knapp 4,5 mm Außendurchmesser im Programm.
Sei es als Achsgetriebe, für Seilwinden oder individuelle Getriebelösungen, mit diesem Zahnrad lassen sich interessante Lösungen nicht nur im Mikromodellbau finden.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Anzahl Zähne: 20 · Baugröße: Universell · Inhalt: 2 St. · Innenbohrung: 1.5 mm · Material: Messing · Modul: 0.2 · Produkt-Art: Micro-Zahnradsatz · Weitere technische Daten: Kopfkreis / Außendurchmesser: 4,5 mm
Teilkreis: 4 mm
Bund: Ø 2,5mm / Höhe: 0,8 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 St.
Anzahl Zähne:
20
Innenbohrung:
1.5 mm
Material:
Messing
Modul:
0.2
Baugröße:
Universell
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Produkt-Art:
Micro-Zahnradsatz
Weitere Suchbegriffe: 04037373003259, Sol Expert, Z20K2
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 11,57*
€ 17,37*
Lager 102
5
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,57*
€ 17,38*
8 Tage
10
2
pro Packung
€ 6,99*
ab € 17,81*
€ 25,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.