Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2469933-BP Herst.-Nr.: PWVVIPH2021BK EAN/GTIN: 4008928628623 |
| |
|
|  |  |
 | Vivanco Premium Booklet Apple iPhone 13 Schwarz
Vivanco Premium Passend für Handy-Modell: iPhone 13, Schwarz
Inkl. 3 Kreditkartenfächer mit RFID Blocker und Easy Slide Out Funktion Mit Standfunktion Integrierter Magnetverschluss Volle Bedienbarkeit aller Tasten und Steckverbindungen
Diese hochwertige Buchklapptasche in Lederoptik sorgt für maximalen Schutz vor Kratzern und Stürzen. Das flexible, passgenaue 360° TPU Inlay bietet einen sicheren Halt für Ihr Smartphone.
Technische Daten: Handy-Taschen-Besonderheiten: Standfunktion,Stoßfest · Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für Display-Größe (Bereich): 15,5 cm (6,1") · Passend für Handy-Modell: iPhone 13 · Passend für Marke (Handy): Apple · Produkt-Art: Booklet
Lieferumfang: Vivanco Premium Booklet iPhone 13 Schwarz
Weitere Informationen:  |  | Herstellerfarbe: | Schwarz | Passend für Display-Größe: | 15,5 cm (6,1") | Passend für Display-Größe (Bereich): | 15,5 cm (6,1") | Passend für Marke (Handy): | Apple | Handy-Taschen-Besonderheiten: | Standfunktion | Stoßfest | Passend für Handy-Modell: | iPhone 13 | Produkt-Art: | Booklet |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle, 04008928628623, Vivanco, PWVVIPH2021BK, Premium, Handy Hülle |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 16,03* | € 23,08* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 16,50* | € 23,09* |  |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 27,13* | € 37,22* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|