Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2469905-BP Herst.-Nr.: CWVVIPH2021MBK EAN/GTIN: 4008928628371 |
| |
|
|  |  |
 | Vivanco Casual Booklet Apple iPhone 13 Mini Schwarz
Vivanco Casual Passend für Handy-Modell: iPhone 13 Mini, Schwarz
Inkl. Kreditkartenfächer mit Easy Slide Out Funktion Praktisches Buchformat mit Standfunktion Integrierter Magnetverschluss Voller Zugang zu allen Anschlüssen und Funktionen
Diese Buchklapptasche schützt durch Ihre robuste Verarbeitung optimal vor leichten Stößen und Kratzern. Das passgenaue 360° Polycarbonat Inlay sorgt für einen sicheren Halt Ihres Smartphones.
Technische Daten: Handy-Taschen-Besonderheiten: Standfunktion · Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für Display-Größe (Bereich): 13,7 cm (5,4") · Passend für Handy-Modell: iPhone 13 Mini · Passend für Marke (Handy): Apple · Produkt-Art: Booklet
Lieferumfang: Vivanco Casual Booklet iPhone 13 Mini Schwarz
Weitere Informationen:  |  | Herstellerfarbe: | Schwarz | Passend für Display-Größe: | 13,7 cm (5,4") | Passend für Display-Größe (Bereich): | 13,7 cm (5,4") | Passend für Marke (Handy): | Apple | Handy-Taschen-Besonderheiten: | Standfunktion | Passend für Handy-Modell: | iPhone 13 Mini | Produkt-Art: | Booklet |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle, 04008928628371, Vivanco, CWVVIPH2021MBK, Casual, Handy Hülle |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 14,09* | € 21,82* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 15,33* | € 21,83* |  |  |  |  | | 11 Tage |  | | 2 |  | € 6,99* | ab € 20,26* | € 27,62* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|