Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel Adult Coloring HO580 Schreibunterlage Blanko Schwarz/Weiß (B x H) 595 mm x 410 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2469744-BP
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     HO580
EAN/GTIN:
     4004360801648
Suchbegriffe:
Kalender-Schreibunterlage
Kalenderunterlage
Papier-Schreibunterlage
Papierschreibunterlage
Sigel Adult Coloring HO580 Schreibunterlage Blanko Schwarz/Weiß (B x H) 595 mm x 410 mm

SIGEL HO580 Papier-Schreibunterlage Design, Adult Coloring, 595x410 mm, 20 Blatt

Papier-Schreibtisch-Unterlage in hoher Papierqualität mit 80 g/m² und stabilem Rückendeckel
Aufgedruckte Motive zum Ausmalen fördern Ihre Konzentration und Kreativität
Jedes Blatt ein anderes Motiv, insgesamt 20 unterschiedliche Motive
Abreißblock mit stabiler Leimung an der Unterkante und partiell an der Oberkante

Weiße Schreibunterlage "Adult Coloring" mit 20 verschiedenen Motiven zum Ausmalen in hoher Papierqualität (80 g/m²) mit 20 Blatt, im Format 595x410 mm. Mit genügend Raum für Ihre Notizen. Die stabile Leimung an der Unterkante und partiell an der Oberkante verhindert zuverlässig ein Umknicken der Ecken. Sichere Planlage durch stabilen Rückendeckel.

Technische Daten:
Anzahl der Blätter: 20 · Ausführung der Lineatur: blanko · Grammatur: 80 g/m² · Herstellerfarbe: Schwarz/Weiß · Kalender vorhanden: Ja · Material: Papier · Produktabmessung, Breite: 595 mm · Produktabmessung, Höhe: 410 mm · Typbezeichnung der Kalenderaufteilung: Blanko · Weitere technische Daten: Blattanzahl: 20 Blatt, Form: rechteckig · recycelbar: Ja · selbstklebend: Nein

Weitere Informationen:
Inhalt:
20 Blatt
Abmessungen:
(B x H) 595 mm x 410 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz/Weiß
Produktabmessung, Höhe:
410 mm
Produktabmessung, Breite:
595 mm
Marke:
Sigel
Anzahl der Blätter:
20
Grammatur:
80 g/m²
selbstklebend:
Nein
Kalender vorhanden:
Ja
Farbe:
schwarz | weiß
Material:
Papier
recycelbar:
Ja
Ausführung der Lineatur:
blanko
Typbezeichnung der Kalenderaufteilung:
Blanko
Produkt-Art:
Schreibunterlage
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischauflage, Schreibtischunterlage, Schreibunterlage, schreibunterlage sigel 59,5x41cm, schreibtischauflage papier, schreibtischauflage, Sigel, HO580, Adult Coloring, kalender, papierschreibunterlage
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
100
5
€ 5,87*
ab € 11,98*
€ 16,07*
1
€ 4,00*
ab € 11,69*
€ 17,80*
Lager 102
15
1
Frei Haus
ab € 13,28*
€ 19,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.