Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin 043739 H0 Ergänz.-Set ICE 3 Railbow 3tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2469538-BP
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     043739
EAN/GTIN:
     4001883437392
Suchbegriffe:
Personenwagen H0
Triebwagen H0
triebwagen h0 märklin
triebwagen h0
Märklin 043739 H0 Ergänz.-Set ICE 3 Railbow 3tlg

H0 Ergänz.-Set ICE 3 Railbow 3tlg

Serienmäßig eingebaute LED-Innenbeleuchtung
Die ideale Ergänzung zur vorbildgerechten Nachbildung des Tz 304

Zwei Stromrichterwagen 2. Klasse und ein Mittelwagen 2. Klasse. Ergänzungswagen für den ICE 3 der Deutschen Bahn AG, Triebzug Tz 304, railbow. Epoche VI. Zustand ab Juli 2021.

Drei Zwischenwagen als Ergänzung zum Modell 37784. Spezial-Kurzkupplungen mit Kulissenführung. Alle Wagen mit eingebauter LED-Innenbeleuchtung. Diese wird versorgt über die durchgehende elektrische Verbindung des ganzen Zuges.
Gesamtlänge 83,7 cm.
Mit diesem Artikel kann die Grundgarnitur 37784 auf eine vorbildgerechte, 8-teilige Einheit erweitert werden. Dieses Modell finden Sie im Trix H0-Sortiment unter der Artikelnummer 23391.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart (Modellbahn): Personenwagen · Baugröße: H0 · LüP / LüK: 837 mm · Strom-System: AC

Weitere Informationen:
Marke:
Märklin
Bauart (Modellbahn):
Personenwagen
LüP / LüK:
837 mm
Herst.-Teilenr.:
043739
Strom-System:
AC
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Märklin, 043739
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 193,67*
€ 292,06*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 249,85*
€ 292,07*
Frei Haus
ab € 270,30*
€ 311,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,07*
€ 347,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,35*
€ 344,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,28*
€ 338,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,97*
€ 321,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,85*
€ 297,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Märklin
037784
ab € 458,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.