Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDAC Power Electronics EA11011H1246 Tischnetzteil, Festspannung 12 V/DC 10 A 120 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2467893-BP
Hersteller:
     EDAC Power Electronics
Herst.-Nr.:
     EA11011H1246
EAN/GTIN:
     4021087070164
Suchbegriffe:
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
12v tischnetzteil 120w
tischnetzgerät 12v
EDAC Power Electronics EA11011H1246 Tischnetzteil, Festspannung 12 V/DC 10 A 120 W

Tischnetzteil EA11011H1246

Ausstattung:
Universaleingang · Überlastschutz, auto recovery · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast und Überspannung · Energy efficiency level VI (DOE), ERP, CoC Tier2 · geeignet für die Anwendungen in Innenräumen · Sicherheitsnormen: EN62368-1 · EMV Normen: EN55032 Klasse B

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsspannung: 12 V/DC · Ausgangsstrom (High) Details: 10 A · Ausgangsstrom (max.): 10 A · Eingangsspannung (num): 115 V/AC,230 V/AC · Eingänge: C14 · Einsatzort: Innenbereich,Steckdose · ErP Status: Level VI · Gewicht: 450 g · Leistung: 120 W · Produktabmessung, Breite: 59 mm · Produktabmessung, Höhe: 34 mm · Produktabmessung, Länge: 137 mm · Stecker (Netzgeräte): DIN-Stecker Mini 4polig

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
34 mm
Produktabmessung, Länge:
137 mm
Produktabmessung, Breite:
59 mm
ErP Status:
Level VI
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
10 A
Marke:
EDAC Power Electronics
Stecker (Netzgeräte):
DIN-Stecker Mini 4polig
Typ (Hersteller-Typ):
EA11011H1246
Eingangsspannung (num):
115 V/AC | 230 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
10 A
Ausgangsspannung:
12 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Einsatzort:
Innenbereich | Steckdose
Leistung:
120 W
Eingänge:
C14
Ausgangsstrom (High) Details:
10 A
Gewicht:
450 g
Produkt-Art:
Tischnetzteil|ツ| Festspannung
Weitere Suchbegriffe: tischnetzgerät, EDAC Power Electronics, EA11011H1246, Netzteil, tisch-netzteile, tischnetzteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 38,90*
€ 51,73*
€ 4,00*
ab € 31,94*
€ 51,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,73*
€ 61,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,16*
€ 58,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.