Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDAC Power Electronics EA11011H1246 Tischnetzteil, Festspannung 12 V/DC 10A 120W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W846022
Hersteller:
     EDAC Power Electronics
Herst.-Nr.:
     EA11011H1246
EAN/GTIN:
     4021087070164
Suchbegriffe:
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
tischnetzteil 120w
tischnetzgerät
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Leistung:
120 W
Höhe:
34 mm
Länge:
137 mm
Breite:
59 mm
Einsatzort:
Innenbereich + Steckdose
Ausgangsstrom (High):
10 A
Gewicht:
450 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Eingangsspannung:
115 + 230 V/AC
Typ:
EA11011H1246
ErP Status:
Level VI
Ausgangsspannung:
12 V/DC
Eingänge:
C14
Ausgang:
DIN-Stecker Mini 4polig
Ausgangsstrom (max.):
10 A
Produkt-Art:
Tischnetzteil, Festspannung
Weitere Suchbegriffe: EDAC Power Electronics, Netzteil, tisch-netzteile, tischnetzteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,77*
€ 59,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,47*
€ 57,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.