Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Rund Vollstab (Ø x L) 60 mm x 100 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2464855-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     RE-7394565
EAN/GTIN:
     4064161194172
Suchbegriffe:
Alu Rundstab
Alu-Rundstange
Aluminium-Rundstab
Aluminium-Stab
Aluminium Rund Vollstab (Ø x L) 60 mm x 100 mm 1 St.

Aluminium-Rundstange

Vollmaterial in sehr guter Dreh- und Bohrqualität, kurzspanig.

Technische Daten:
Bauform (Profile): Rund · Material: Aluminium · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Länge: 100 mm · Produktabmessung, Ø: 60 mm

Hinweis:
Achtung Toleranz in der Abmessung-Angabe bis zu 1,5 % möglich
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 60 mm x 100 mm
Produktabmessung, Ø:
60 mm
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Marke:
Reely
Bauform (Profile):
Rund
Material:
Aluminium
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Vollstab
Weitere Suchbegriffe: Aluminiumstab, Rundprofil, Rundstab, Rundstange, alu rundprofil, alu rundstab, Reely, RE-7394565, Rund
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,89*
€ 21,55*
Lager 102
62
Frei Haus
ab € 16,17*
€ 21,57*
€ 3,50*
ab € 35,97*
€ 46,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.