Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KATO 11105 N motorisiertes Fahrgestell 4achsig 4 achsig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-246472-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     11105
EAN/GTIN:
     4949727509501
Suchbegriffe:
Spezialwagen N
KATO 11105 N motorisiertes Fahrgestell 4achsig 4 achsig

N motorisiertes Fahrgestell 4achsig

Jetzt ist Ihre Kreativität gefragt. Ob Geisterwagen oder Eigenbauten, mit dem motorisierten Fahrgestell können Sie Ihre Modelle ganz individuell zum Fahren bringen.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): 4 achsig · Bauart (Modellbahn): Spezialwagen · Baugröße: N · LüP / LüK: 58 mm · Strom-System: Analog DC

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
15.9 mm
Produktabmessung, Breite:
15.3 mm
Bauart (Modellbahn):
Spezialwagen
LüP / LüK:
58 mm
Herst.-Teilenr.:
11105
Ausführung (allgemein):
4 achsig
Strom-System:
Analog DC
Baugröße:
N
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Bauart:
Universal-Fahrwerk
Weitere Suchbegriffe: 04949727509501, 04016138500714, KATO, 11105
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,30*
€ 31,44*
Lager 102
36
Frei Haus
ab € 24,13*
€ 31,45*
9 Tage
37
€ 6,99*
ab € 33,44*
€ 42,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.