Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 4 Bit-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2464681-BP
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05008886001
EAN/GTIN:
     4013288221155
Suchbegriffe:
Bit (TriWing)
Bit TriWing
TriWing-Bit
Bit-Hand-Halter
Wera Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 4 Bit-Schraubendreher

Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 4

Bits-Handhalter mit 6 Bits

Besonders kleiner Bits-Handhalter mit extrem kurzer Bitaufnahme für schwer zugängliche Bereiche. Mit Ratschenfunktion und Feinverzahnung für einen geringen Rückholwinkel. Einfach zu bedienender Umschaltring (rechts, fest, links). Inklusive 6 zähharten Universal-Bits, die sich in einem Magazin im Handgriff befinden. Der starke Dauermagnet in der Bitaufnahme sorgt für sicheren Sitz des Bits. Der 2-komponentige Kraftform Griff mit seiner praktischen Kombination aus Hart- und Weichzonen ermöglicht festes Zupacken und präzises Arbeiten.

Technische Daten:
Abtrieb: Kreuzschlitz Phillips,Schlitz,Innen-Vierkant (Robertson) · Produktabmessung, Länge: 65 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: inkl. Bit-Handhalter

Lieferumfang:
1x Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 4, 6-teilig,2x 851/1 Z Bits: PH 1x25, PH 2x25,2x 868/1 Z Innenvierkant Bits: 1x25, 2x25,2x 800/1 Z Bits: 1.0x5.5x25, 1.2x6.5x25

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Produktabmessung, Länge:
65 mm
Marke:
Wera
Abtrieb:
Kreuzschlitz Phillips | Schlitz | Innen-Vierkant (Robertson)
Schraubendreher-Besonderheiten:
inkl. Bit-Handhalter
Produkt-Art:
Bit-Schraubendreher
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 19,48*
€ 25,04*
2 Tage
29
1
€ 6,90*
ab € 20,31*
€ 25,28*
3 Tage
147
1
€ 4,99*
ab € 21,81*
€ 27,16*
3 Tage
110
1
€ 5,99*
ab € 22,14*
€ 27,67*
Lager 102
3
1
Frei Haus
ab € 29,24*
€ 36,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.