Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solar-Lichterkette WS-SL05 100L LED 0.3 W Warmweiß Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2464451-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     WS-SL05 100L
EAN/GTIN:
     4064161195216
Suchbegriffe:
Innenlichterkette
LED Ketten
LED Lichterkette
Lichterkette
Solar-Lichterkette WS-SL05 100L LED 0.3 W Warmweiß Grün

Solar-Lichterdrahtkette

Für den Innen- und Außeneinsatz
Solarbetrieben
Mit Blinkfunktion
Grünes Kabel

Mit warmweißen Mini-LEDs bestückte Lichterdrahtkette. Da die energiesparende Dekoleuchte mit Solarstrom betrieben wird und über den Schutzstandard IP44 (Staub- und spritzwassergeschützt) verfügt, eignet sie sich besonders im Outdoorbereich als stilvolle Gartenbeleuchtung. Und wer's etwas belebter mag, wechselt einfach in den Blinkmodus. Geliefert wird die LED-Drahtkette mit Solarpanel, Erdspieß, einer Stange sowie Anleitung.

Technische Daten:
2018 Energieeffizienzklasse: n.rel · Akku: 1x 1,2 V (600 mAh) · Anzahl Leuchtmittel: 100 · Betriebsspannung: 2 V · Gewicht: 132 g · Herstellerfarbe: Grün · Leistung: 0.3 W · Leistung je Leuchtmittel: 0.06 W · Leuchtfarben: Warmweiß · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 2700 K · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 2 lm · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Länge: 9.9 m · Raum (Lampen): Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung · Schutzart: IP44 · Zuleitungslänge: 1 m

Lieferumfang:
LED-Lichterkette mit Solarpanel,Erdspieß ,Stange,Anleitung

Weitere Informationen:
Akku:
1x 1|ツ|2 V (600 mAh)
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Länge:
9.9 m
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtstrom (Leuchtmittel):
100 x 2 lm
Leistung (Leuchmittel):
100 x 0.06 W
Anzahl Leuchtmittel:
100
Schutzart:
IP44
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtfarben:
Warmweiß
Raum (Lampen):
Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung
Zuleitungslänge:
1 m
Leistung je Leuchtmittel:
0.06 W
Betriebsspannung:
2 V
Leistung:
0.3 W
Lichtfarbe:
2700 K
Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen):
2 lm
Gewicht:
132 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Solar-Lichterkette
Weitere Suchbegriffe: Solar-Lampe, Solar-Leuchte, Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, Weihnachtsbeleuchtung, 10m led lichterketten 100leds, led-ketten, led lichterkette 120er, WS-SL05 100L, Außendeko, Außendekoration, Außendekolicht, Außendekoleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
93
Frei Haus
ab € 9,51*
€ 14,80*
€ 4,00*
ab € 9,94*
€ 15,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.