Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunzer 7TLR01 LED-Stablampe batteriebetrieben 100 lm, 150 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2454702-BP
Hersteller:
     Kunzer
Herst.-Nr.:
     7TLR01
EAN/GTIN:
     4260625442500
Suchbegriffe:
Kunzer
7TLR01
Akku Handlampe
Handlampe
Kunzer 7TLR01 LED-Stablampe batteriebetrieben 100 lm,150 lm

Stablampe mit Raumlicht 7TLR01

Mit Schlüsselanhänger
Stablampe und Taschenlampe in einem

Robuste COB-Taschenlampe mit Aluminiumgehäuse. Getrennt schaltbares Raum- und Arbeitslicht.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Arbeitsleuchten-Besonderheiten: mit Schlüsselanhänger,mit Raumlicht · Betriebsspannung (LOV): Micro-Batterie (3x), bitte separat bestellen · Gewicht: 180 g · Lichtstrom (Lumen): 100 lm,150 lm · Produktabmessung, Länge: 120 mm · Produktabmessung, Ø: 30 mm · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 30 mm x 120 mm
Produktabmessung, Ø:
30 mm
Produktabmessung, Länge:
120 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Kunzer
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Arbeitsleuchten-Besonderheiten:
mit Schlüsselanhänger | mit Raumlicht
Lichtstrom (Lumen):
100 lm | 150 lm
Betriebsspannung (LOV):
Micro-Batterie (3x)|ツ| bitte separat bestellen
Gewicht:
180 g
Produkt-Art:
LED-Stablampe
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,22*
€ 28,27*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 19,74*
€ 28,28*
7 Tage
3
€ 6,99*
ab € 31,63*
€ 42,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.