Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin 73401 Wagen-Innenbeleuchtung mit LEDs Warmweiß 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-245342-BP
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     73401
EAN/GTIN:
     4001883734019
Suchbegriffe:
Elektronik Modellbahn
Modellbahn Elektronik
Lichttechnik Modellbahn
Personenwagen H0
Märklin 73401 Wagen-Innenbeleuchtung mit LEDs Warmweiß 1 St.

Innenbeleuchtung mit LED

Universal-Platine mit mehreren LED passend für die meisten Personenwagen im Märklin H0-Programm. Für kurze Wagen wird die Platine ein Mal, für lange Wagen zwei Mal benötigt. Die Platinen können mehrfach aneinander gesteckt oder gekürzt werden.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): Warmweiß · Baugröße: Universell · Beleuchtungselektronik-Besonderheiten: mit LEDs · Herstellerfarbe: Warmweiß · Modellausführung (Modellbahn): Fertigbaustein

Lieferumfang:
Platine mit Befestigungsmaterial ohne Stromversorgung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Warmweiß
Marke:
Märklin
Farbe:
weiß
Beleuchtungselektronik-Besonderheiten:
mit LEDs
Modellausführung (Modellbahn):
Fertigbaustein
Herst.-Teilenr.:
73401
Ausführung (allgemein):
Warmweiß
Baugröße:
Universell
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Produkt-Art:
Wagen-Innenbeleuchtung
Weitere Suchbegriffe: Modellbahnzubehör, Zubehör Modellbahn, personenwagen h0 märklin, personenwagen h0, 4001883734019, Märklin, 73401
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,73*
€ 17,64*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 12,95*
€ 17,83*
€ 3,50*
ab € 26,97*
€ 34,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Märklin
73404
ab € 6,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.