Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOCH 34858 N Arkadenmauer Stein


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-245252-BP
Hersteller:
     Noch
Herst.-Nr.:
     34858
EAN/GTIN:
     4007246348589
Suchbegriffe:
Mauern Modellbahn
Gebäude Spur N
N Bahnhöfe Bahngebäude
N Industrie Handelsgebäude
NOCH 34858 N Arkadenmauer Stein

N Arkadenmauer Stein "Profi-Plus", lackiert

Realistisches Mauerwerk

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Baugröße: N · Motiv (Modellbahn): Stein · Produktabmessung, Breite: 74 mm · Produktabmessung, Länge: 198 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 198 mm x 74 mm
Produktabmessung, Länge:
198 mm
Produktabmessung, Breite:
74 mm
Marke:
NOCH
Motiv (Modellbahn):
Stein
Baugröße:
N
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Produkt-Art:
Arkadenmauer
Weitere Suchbegriffe: N Stadt und Dorf, N sonstige Gebäude, N-Gebäude, gebäude spur n, 4007246348589, NOCH, 34858, Profi-plus
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 8,68*
€ 12,73*
€ 4,00*
ab € 7,12*
€ 12,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.