Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Biegeeisen 6-kant Gedore 1396609


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2451952-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1396609
EAN/GTIN:
     4010883100069
Suchbegriffe:
Biegeeisen
Hebeleisen
hebeleisen gedore
hebeleisen 400mm
Biegeeisen 6-kant Gedore 1396609

Biegeeisen 6-kant

Vanadium Stahl, verzinkt
In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen

Technische Daten:
Gewicht: 0.65 kg · Material: Vanadium-Stahl · Produktabmessung, Breiten: 23 mm · Produktabmessung, Länge: 400 mm · Weitere technische Daten: Gesamthöhe: 25 mm
Schaft-Ø: 17 mm
Schneidenbreite: 23 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
400 mm
Marke:
Gedore
Material:
Vanadium-Stahl
Produktabmessung, Breiten:
23 mm
Gewicht:
0.65 kg
Produkt-Art:
Biegeeisen
Weitere Suchbegriffe: hebeleisen, Gedore, 1396609, 138-400, steckbeitel
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 27,77*
€ 34,79*
1
€ 4,90*
ab € 27,37*
€ 35,23*
2 Tage
152
1
€ 5,50*
ab € 28,12*
€ 35,27*
4 Tage
145
1
€ 4,99*
ab € 29,32*
€ 36,73*
Lager 102
25
1
Frei Haus
ab € 35,56*
€ 44,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
140-380
ab € 8,55*
Sonstiges
Gedore
141-300
ab € 11,11*
Sonstiges
Gedore
141-390
ab € 12,22*
Sonstiges
Gedore
141-600
ab € 15,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.