Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sangean DCR-89+ Radiowecker DAB+, UKW AUX, USB Akku-Ladefunktion, Weckfunktion Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2450959-BP
Hersteller:
     Sangean
Herst.-Nr.:
     A500476
EAN/GTIN:
     4711317996448
Suchbegriffe:
Radio
Radiowecker
sangean radio
radiowecker
Sangean DCR-89+ Radiowecker DAB+,UKW AUX,USB Akku-Ladefunktion,Weckfunktion Schwarz

Sangean DCR-89+ Radiowecker

10 Senderspeicherplätze (5 DAB+/5 FM)
Informationsanzeige für Senderdaten
Manuelle/Suchlaufabstimmung
Menüauswahl für die wichtigsten Funktionen
Leicht ablesbares LCD-Display
Automatische Uhrenkorrektur bei DAB+
2 Alarm-Timer / Sleep-Timer / Schlummern

Das Atomic 89 ist ein kompakter DAB+ / FM Radiowecker mit integriertem Lautsprecher und automatischer Zeiteinstellung. Er synchronisiert die Uhrzeit aus dem DAB+ oder RDS-CT-Signal, damit Sie immer die richtige Zeit haben. Nutzen Sie den Sleep-Timer, um zu Ihren Lieblingssongs einzuschlafen. Außerdem können Sie den AUX-Eingang und den Line-Out nutzen, um Ihre Musikgeräte anzuschließen und zu kombinieren.

Mit 10 Senderspeichern (5 DAB+, 5 FM) können Sie Ihre Lieblingssender speichern. Das hintergrundbeleuchtete und leicht ablesbare Display enthält alle Informationen zu Servicedaten und Senderinformationen. Mit den 2 Weckzeiten können Sie sich bequem mit Musik oder einem Summer wecken lassen.

Ausstattung:
USB 5 V/1 A zum Aufladen von Mobiltelefonen · AUX-In für zusätzliche Audio-Quellen · Anschlüsse: DC-In / AUX-In (3.5 mm) / Line-Out (3.5 mm) / Kopfhörer (3.5 mm) / USB Anschluss

Technische Daten:
Funktionen (HiFi): AUX,USB · Gewicht: 527 g · Herstellerfarbe: Schwarz · HiFi-Besonderheiten: Akku-Ladefunktion,Weckfunktion · Kabellose Ladefunktion: Nein · Produktabmessung, Breite: 172 mm · Produktabmessung, Höhe: 55.5 mm · Produktabmessung, Tiefe: 141.5 mm · Radio Tuner: DAB+,UKW · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): Audio-Line-out,Kopfhörer (3.5 mm Klinke),USB · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): Audio-Line-in · Senderspeicher (Details): 10 · Strom-Versorgung: Netzteil (enthalten) · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Weitere technische Daten: Ausgangsleistung: 0.5 W · Impedanz: 8 Ohm

Lieferumfang:
Sangean DCR-89+ Radiowecker,Netzadapter

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 172 x 55.5 x 141.5 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
141.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
55.5 mm
Produktabmessung, Breite:
172 mm
Marke:
Sangean
Farbe:
schwarz
HiFi-Besonderheiten:
Akku-Ladefunktion | Weckfunktion
Funktionen (HiFi):
AUX | USB
Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia):
Audio-Line-in
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
Audio-Line-out | Kopfhörer (3.5 mm Klinke) | USB
Strom-Versorgung:
Netzteil (enthalten)
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Senderspeicher (Details):
10
Radio Tuner:
DAB+ | UKW
Gewicht:
527 g
Produkt-Art:
Radiowecker
Weitere Suchbegriffe: Sangean, A500476, DCR-89+, Rundfunk, Hörfunk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 92,19*
€ 116,63*
Frei Haus
ab € 85,37*
€ 116,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,63*
€ 138,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,42*
€ 137,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,35*
€ 128,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,92*
€ 126,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,19*
€ 109,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.