Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Einbau-Buchsenleiste (Standard) Polzahl Gesamt 2 Rastermaß: 4.2 mm 39300020 1 St. Bag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2448406-BP
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     39300020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
JR-Steckverbinder
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Molex Einbau-Buchsenleiste (Standard) Polzahl Gesamt 2 Rastermaß: 4.2 mm 39300020 1 St. Bag

MINIFIT

Mini-Fit Jr. Header, Dual Row, Right-Angle, with Snap-in Plastic Peg PCB Lock, 2 Circuits, PA Polyamide Nylon 6/6 94V-0, 2.54µm Matte Tin (Sn) Plating

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Anzahl Reihen: 2 · Beschichtungsdicke Printseite: 2.54 µm · Beschichtungsdicke Steckseite: 2.54 µm · Gehäuse-Material: Nylon (NL) · Herstellerfarbe: Natur · Kontaktmaterial: Messing · Kontaktoberfläche Printseite: Zinn · Kontaktoberfläche Steckseite: Zinn · Nennspannung: 600 V · Nennstrom: 13 A · Polzahl Gesamt: 2 · Rastermaß: 4.2 mm · Steckrichtung: Waagerecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Verriegelung · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verpackungsart (Bauteile): Bag · Weitere technische Daten: Please review product datasheet for further information.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Natur
Engineering Part No:
5569-02A2-210
Engineering Series Name:
MINIFIT JR RA HDR
Engineering Series No:
05569
Nennstrom - gerundet:
13 A
Marke:
Molex
Polzahl Gesamt:
2
Farbe:
braun
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Verriegelung
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Kontaktoberfläche Steckseite:
Zinn
Kontaktoberfläche Printseite:
Zinn
Verpackungsart (Bauteile):
Bag
Steckrichtung:
Waagerecht zur Leiterplatte
Herst.-Teilenr.:
39300020
Typ (Hersteller-Typ):
39300020
Nennstrom:
13 A
Nennspannung:
600 V
Rastermaß:
4.2 mm
Beschichtungsdicke Printseite:
2.54 µm
Beschichtungsdicke Steckseite:
2.54 µm
Anzahl Reihen:
2
Kontaktmaterial:
Messing
Gehäuse-Material:
Nylon (NL)
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Einbau-Buchsenleiste (Standard)
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 0,38*
€ 0,61*
Lager 102
226
5
Frei Haus
ab € 0,64*
€ 1,02*
5
€ 4,00*
ab € 0,41*
€ 1,02*
2 Tage
18715
1
€ 14,99*
ab € 0,44*
€ 1,039*
1
€ 5,90*
ab € 0,54*
€ 1,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
46018-2541
ab € 0,161*
Zubehör
Molex
46018-1541
ab € 0,24*
Zubehör
Molex
39013028
ab € 0,2807*
Zubehör
Molex
39012025
ab € 0,119*
Zubehör
Molex
39-01-2020
ab € 0,0436*
Zubehör
Molex
45135-0210
ab € 2,65*
Zubehör
Molex
45135-0203
ab € 2,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.