Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Stiftgehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 6 Rastermaß: 5.03 mm 03092062 1 St. Bag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2446698-BP
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     03092062
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
Stiftgehäuse
stiftgehäuse molex
stiftgehäuse
Molex Stiftgehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 6 Rastermaß: 5.03 mm 03092062 1 St. Bag

0.093 Diameter

2.36mm Diameter Standard .093" Pin and Socket Plug Housing, 6 Circuits, Dual Row

Technische Daten:
Anzahl Reihen: 2 · Gehäuse-Material: Nylon (NL) · Herstellerfarbe: Natur · Polzahl Gesamt: 6 · Rastermaß: 5.03 mm · Steckverbinder-Bauform: Stecker · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verpackungsart (Bauteile): Bag · Weitere technische Daten: Please review product datasheet for further information.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Natur
Engineering Part No:
1261-P1
Engineering Series Name:
.093 CONNECTOR-6 CKT
Engineering Series No:
01261
Marke:
Molex
Polzahl Gesamt:
6
Farbe:
braun
Verpackungsart (Bauteile):
Bag
Herst.-Teilenr.:
03092062
Typ (Hersteller-Typ):
03092062
Rastermaß:
5.03 mm
Steckverbinder-Bauform:
Stecker
Anzahl Reihen:
2
Gehäuse-Material:
Nylon (NL)
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Stiftgehäuse-Kabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Molex, 03092062, 03-09-2062
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,22*
€ 0,35*
10
€ 8,95*
ab € 0,21*
€ 0,37*
Lager 102
76
10
Frei Haus
ab € 0,34*
€ 0,55*
1 Tag
2377
1
€ 14,99*
ab € 0,269*
€ 0,553*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
02-09-1119
ab € 0,061*
Zubehör
Molex
03-09-1064
ab € 0,26*
Zubehör
Molex
03-09-2061
ab € 0,25*
Zubehör
Molex
03091061
ab € 0,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.