Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmessgerät M281A Gossen Metrawatt METRACABLE TDR PRO Telekommunikation, Netzwerk, Audio/Video


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2446534-BP
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     M281A
EAN/GTIN:
     4012932133523
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Kabelmessgerät M281A Gossen Metrawatt METRACABLE TDR PRO Telekommunikation,Netzwerk,Audio/Video

Handgerät für Kabelfehlerordung und -längenmessung

METRACABLE TDR Pro eignet sich hervorragend für die Ortung und Typisierung von Kabelfehlern für alle Arten von symmetrischen Kabeln ohne Service: Twisted-Pair-Kabel, Fernmeldedoppeladern, Koaxial- und Elektrokabel.

Ausstattung:
AUTO-Modus für sofortigen Einsatz
Alle Arten von symmetrischen elektrischen Kabeln
Kabellänge bis 14 km
Auflösung bis 0,3 m
Graphikdisplay mit Hintergrundbeleuchtung
Freeze Funktion
Editierbare Kabeldatenbank
Bluetooth Schnittstelle
Software METRACABLE Manager

Technische Daten:
Akustische Anzeige: Nein · Anzeige (Messgeräte): Graph · Bereich: Telekommunikation,Netzwerk,Audio/Video · Funktion (Kabel): Unterbrechung,Durchgang · Gewicht: 390 g · Kabellänge (max.): 14 km · Kabelmessgerät-Besonderheiten: inkl. Datenexportfunktion · Messbuchsen: Buchse 4 mm · Optische Anzeige: Ja · Produktabmessung, Höhe: 4.5 cm · Produktabmessung, Länge: 19.5 cm · Produktabmessung, Tiefe: 10.0 cm

Lieferumfang:
1x METRACABLE TDR Pro
1x Paar Messkabel mit Prüfspitzen
1x Paar aufsteckbare Krokodilklemmen
1x BNC Adapter
4x Batterien
1x Bereitschaftstasche
1x Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Akustische Anzeige:
Nein
Produktabmessung, Tiefe:
10.0 cm
Produktabmessung, Höhe:
4.5 cm
Produktabmessung, Länge:
19.5 cm
Marke:
Gossen Metrawatt
Kabelmessgerät-Besonderheiten:
inkl. Datenexportfunktion
Anzeige (Messgeräte):
Graph
Funktion (Kabel):
Unterbrechung | Durchgang
Messbuchsen:
Buchse 4 mm
Bereich:
Telekommunikation | Netzwerk | Audio/Video
Typ (Hersteller-Typ):
METRACABLE TDR PRO
Optische Anzeige:
Ja
Gewicht:
390 g
Kabellänge (max.):
14 km
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Kabelmessgerät
Weitere Suchbegriffe: kabelader prüfgerät, Gossen Metrawatt, M281A, METRACABLE TDR PRO
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 740,61*
€ 807,45*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 759,91*
€ 807,46*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 759,21*
€ 807,48*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 761,33*
€ 811,55*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 977,50*
€ 1.037,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.037,91*
€ 1.235,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.030,97*
€ 1.226,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.000,36*
€ 1.190,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 981,57*
€ 1.168,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 977,50*
€ 1.163,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.